그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서랍 슬라이드 |
폐쇄 길이 | 18 " |
클로저 유형 | 전통적인 |
색상 | 자연의 |
멈춤 쇠 유형 | 길게 |
연결 해제 방법 | 논 디스커넥트 |
확장 유형 | 3/4 확장 |
마감재 | 아연 도금 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 1 25 / 64 " |
부하 용량 | 100의 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 서랍 폭 | 18 " |
실장 형 | 측면 또는 하드 |
제품 데이터 시트 | accuride-ss2028-18p.pdf |
나사 크기 | #8 |
나사 유형 | 팬 헤드 |
측면 장착로드 캡. 쌍당 | 100의 파운드 |
측면 공간 | 0.38 " |
여행 길이 | 12-39 / 64 " |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.83 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8302423015 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 폐쇄 길이 | 여행 길이 | 부하 용량 | 자재 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS2028-22P | 22 " | 15-33 / 64 " | 100의 파운드 | 스테인리스 강 | 2 | ₩ 231,490 | ||
SS2028-24P | 24 " | 18-29 / 64 " | 100의 파운드 | 스테인리스 강 | 2 | ₩ 245,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.