항목 | 서랍 슬라이드 |
폐쇄 길이 | 24 " |
클로저 유형 | 소프트 닫기 |
색상 | 은 |
연결 해제 방법 | 논 디스커넥트 |
확장 길이 | 60 " |
확장 유형 | 가득 찬 |
마감재 | 아연 도금 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 1 13 / 16 " |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | 강철 |
최대 서랍 폭 | 42 " |
실장 형 | 측면, 평면 또는 브래킷 |
제품 데이터 시트 | accuride-c-9301-18d.pdf |
나사 크기 | #8 |
나사 유형 | 팬 헤드 |
측면 장착로드 캡. 쌍당 | 500의 파운드 |
측면 공간 | 0.75 " |
여행 길이 | 24 " |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 5.71 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8302423015 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폐쇄 길이 | 부하 용량 | 자재 | 마감재 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
씨 9301-18D | 18 " | 600의 파운드 | 강철 | 아연 도금 | 2 | ₩ 273,157 | ||
씨 9301-36D | 36 " | 600의 파운드 | 강철 | 아연 도금 | 2 | ₩ 465,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.