그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서랍 슬라이드 |
폐쇄 길이 | 18 " |
클로저 유형 | 소프트 닫기 |
색상 | 은 |
멈춤 쇠 유형 | 길게 |
연결 해제 방법 | 지레 |
확장 길이 | 32 " |
확장 유형 | 3/4 확장 |
마감재 | 아연 도금 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 1 13 / 16 " |
부하 용량 | 115의 파운드 |
로우 프로파일 높이 | 1.62 " |
자재 | 강철 |
실장 형 | 브라켓 |
여행 | 2" |
제품 데이터 시트 | accuride-c-2907-18d.pdf |
나사 크기 | #8-32, #10-32, #8 |
나사 유형 | 팬 헤드 |
측면 장착로드 캡. 쌍당 | 115의 파운드 |
측면 공간 | 0.38 " |
테스트를 거친 서랍 너비 | 16 " |
여행 길이 | 20 " |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 1.67 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8302423015 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폐쇄 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
씨 2907-24D | 24 " | 2 | ₩ 269,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.