그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키 자물쇠 |
바디 컬러 | 은 |
바디 마감 | 크롬 도금 |
몸 높이 | 2 5 / 64 " |
본체 재질 | 크롬 도금 황동 |
바디 스타일 | 직사각형의 |
몸 두께 | 63 / 64 " |
바디 폭 | 2 15 / 64 " |
제어 키 등록 필요 | 가능 |
키 유형 | 다른 키 |
키홈 유형 | 보초 |
범퍼 수 | 0 |
핀 수 | 0 |
키 번호로 열립니다. | 센트리 키 |
재 입력 가능 | 아니 |
보안 레벨 | 높은 보안 |
걸쇠 구성 | U-모양 |
걸쇠 Dia. | 3 / 8 " |
걸쇠 높이 | 2" |
걸쇠 재질 | 경화 붕소 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 1 3 / 32 " |
셰이프 | 직사각형의 |
내후성 | 일부 내식성 |
선박 중량 (kg) | 0.6 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8301100000 |
프로덕트 | 모델 | 걸쇠 재질 | 몸 높이 | 몸 두께 | 걸쇠 유형 | 걸쇠 폭 | 내후성 | 바디 폭 | 재 입력 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLM330 / 25B-KD | 경화 붕소 | 1 37 / 64 " | 7 / 8 " | 엽니다 | 1" | 슈퍼 내후성 IP68, 완전 방진 기능으로 물속에서의 지속적인 침수에도 견딤 | 1 57 / 64 " | - | ₩ 294,140 | ||
PLM330 / 50B-KD | 경화 붕소 | 1 37 / 64 " | 7 / 8 " | 엽니다 | 1" | 슈퍼 내후성 IP68, 완전 방진 기능으로 물속에서의 지속적인 침수에도 견딤 | 1 57 / 64 " | - | ₩ 301,700 | ||
PLM340 / 25B-KD | 경화 붕소 | 2 5 / 64 " | 63 / 64 " | 엽니다 | 1 3 / 32 " | 슈퍼 내후성 IP68, 완전 방진 기능으로 물속에서의 지속적인 침수에도 견딤 | 2 15 / 64 " | - | ₩ 348,827 | ||
PLM340 / 50B-KD | 경화 붕소 | 2 5 / 64 " | 63 / 64 " | 엽니다 | 1 3 / 32 " | 슈퍼 내후성 IP68, 완전 방진 기능으로 물속에서의 지속적인 침수에도 견딤 | 2 15 / 64 " | - | ₩ 357,437 | ||
PLM350 / 25B-KD | 경화 붕소 | 2 5 / 64 " | 1.187 " | 엽니다 | 1.25 " | 슈퍼 내후성 IP68, 완전 방진 기능으로 물속에서의 지속적인 침수에도 견딤 | 2 53 / 64 " | 가능 | ₩ 473,182 | ||
PLM350 / 50B-KD | 경화 붕소 | 2 17 / 64 " | 1.187 " | 엽니다 | 1.25 " | 슈퍼 내후성 IP68, 완전 방진 기능으로 물속에서의 지속적인 침수에도 견딤 | 2 53 / 64 " | 가능 | ₩ 480,795 | ||
PL330 / 25B-KD | 경화 붕소 | 1 37 / 64 " | 7 / 8 " | 엽니다 | 1" | 일부 내식성 | 1 57 / 64 " | 가능 | ₩ 213,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.