그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퇴비화 가능한 캔 라이너 |
롤 / 팩당 가방 | 40 |
생산 능력 | 48 갤런 |
색상 | 초록색 |
높이 | 48 " |
길이 | 48 " |
자재 | 퇴비화 가능한 플라스틱 |
강도 등급 | 엑스트라 헤비 |
두께 | 0.85만 |
UPC | 733878701822 |
폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 3.33 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 3923210095 |
원산지 | US |
모델 | 롤 / 팩당 가방 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01-568 | 50 | 32 갤런 | 48 " | 48 " | 0.85만 | 33 " | ₩ 110,302 | |
8105-01-568 | 45 | 13 갤런 | 30 " | 30 " | 0.85만 | 24 " | ₩ 52,675 | |
8105-01-568 | 48 | 30 갤런 | 39 " | 39 " | 1.1만 | 30 " | ₩ 97,895 | |
8105-01-568 | 30 | 64 갤런 | 60 " | 60 " | 0.85만 | 48 " | ₩ 118,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.