그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쓰레기 봉투 |
롤 / 팩당 가방 | 60 |
생산 능력 | 30 갤런 |
색상 | 갈색 |
높이 | 36 " |
자재 | LDPE |
맥스. 하중 | 55의 파운드 |
패키지 구성 | 코어리스 롤 |
봉 | 별 |
강도 등급 | 엑스트라 헤비 |
두께 | 0.8만 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 28.19 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 3923210095 |
원산지 | US |
모델 | 두께 | 롤 / 팩당 가방 | 생산 능력 | 폭 | 색상 | 높이 | 길이 | 맥스. 하중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01-517 | 1만 | 10 | 60 갤런 | 38 " | 회색 | 58 " | 58 " | 75의 파운드 | ₩ 94,657 | |
8105-01-517 | 1만 | 10 | 55 갤런 | 36 " | 회색 | 58 " | 58 " | 75의 파운드 | ₩ 89,425 | |
8105-01-517 | 0.7만 | 10 | 56 갤런 | 42.5 " | 회색 | 48 " | 48 " | 55의 파운드 | ₩ 71,417 | |
8105-01-517 | 1.1만 | 10 | 40 ~ 45 갤런 | 40 " | 회색 | 46 " | 46 " | 75의 파운드 | ₩ 85,767 | |
8105-01-517 | 0.7만 | 25 | 20 ~ 30 갤런 | 30 " | 회색 | 36 " | 36 " | 55의 파운드 | ₩ 97,002 | |
8105-01-517 | 0.7만 | 25 | 33 갤런 | 33 " | 회색 | 39 " | 39 " | 55의 파운드 | ₩ 85,540 | |
8105-01-560 | 0.7만 | 120 | 13 갤런 | 24 " | 백 | 30 " | - | 55의 파운드 | ₩ 45,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.