그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쓰레기 봉투 |
롤 / 팩당 가방 | 2000/1 |
생산 능력 | 4 갤런 |
색상 | 초기화 |
높이 | 18 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
맥스. 하중 | 20의 파운드 |
패키지 구성 | 플랫 팩 |
봉 | 별 |
강도 등급 | 빛 |
두께 | 6micron |
폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 43.94 |
선박 폭 (cm) | 28.7 |
HS 코드 | 3923210095 |
원산지 | US |
모델 | 두께 | 롤 / 팩당 가방 | 생산 능력 | 폭 | 높이 | 길이 | 자재 | 맥스. 하중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01-517 | 12micron | 250/1 | 33 갤런 | 33 " | 40 " | 40 " | 고밀도 폴리에틸렌 | 55의 파운드 | ₩ 83,457 | |
8105-01-517 | 8micron | 1000/1 | 12 ~ 16 갤런 | 24 " | 33 " | 33 " | 폴리에틸렌 | 25의 파운드 | ₩ 132,597 | |
8105-01-517 | 10micron | 500/1 | 20 ~ 30 갤런 | 30 " | 37 " | - | 고밀도 폴리에틸렌 | 45의 파운드 | ₩ 106,960 | |
8105-01-517 | 12micron | 500/1 | 20 ~ 30 갤런 | 30 " | 37 " | - | 고밀도 폴리에틸렌 | 55의 파운드 | ₩ 160,527 | |
8105-01-517 | 9micron | 250/1 | 33 갤런 | 33 " | 33 " | 40 " | 고밀도 폴리에틸렌 | 40의 파운드 | ₩ 64,995 | |
8105-01-517 | 12micron | 250/1 | 40 ~ 45 갤런 | 40 " | 48 " | - | 고밀도 폴리에틸렌 | 55의 파운드 | ₩ 113,680 | |
8105-01-517 | 14micron | 200/1 | 55 ~ 60 갤런 | 38 " | 60 " | - | 고밀도 폴리에틸렌 | 60의 파운드 | ₩ 129,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.