ABILITY ONE 7920-01-383-7799 스펀지걸레 셀룰로오스 48길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖은 걸레 키트 |
색상 | 노란색 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
연결 유형 | 스냅 온 |
프레임 깊이 | 3.5 " |
프레임 폭 | 12 " |
핸들 색상 | 회색 |
핸들 포함 | 가능 |
손잡이 길이 | 48 " |
손잡이 재질 | 강철 |
헤드 재료 | 셀룰로오스 |
세탁 가능 | 아니 |
걸레 스타일 | 스펀지 |
선박 중량 (kg) | 0.96 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 125.73 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.