그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 청소 장비 |
연마제 | 없음 |
색상 | 백 |
길이 | 6" |
자재 | 폴리 에스테르 |
두께 | 3 / 8 " |
사용 | 항공기 외관 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 5911900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연마제 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7920-00-045 | 가능 | 빨간색 | 수세미 | 9" | 나일론 | 3 / 8 " | 6" | ₩ 71,400 | ||
7920-00-753 | 가능 | 초록색 | 수세미 | 9.5 " | 나일론 | 1 / 4 " | 6" | ₩ 15,417 | ||
7920-01-162 | 가능 | 회색 | 수세미 | 4.5 " | 유리 섬유 | - | 5.5 " | ₩ 177,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.