그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 후크 앤 루프 샌딩 디스크 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 코팅 |
색상 | 덴탈 |
진공 홀 디자인 | 비 진공 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
원산지 | CA |
모델 | 연마 재 | 색상 | 학년 | 모래 | 항목 | 진공 홀 디자인 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236U | 산화 알루미늄 | 덴탈 | 중급 | 80 | 후크 앤 루프 샌딩 디스크 | - | 3" | ₩ 89,967 | |
236U | 산화 알루미늄 | 덴탈 | 슈퍼 파인 | 400 | 후크 앤 루프 샌딩 디스크 | - | 3" | ₩ 85,015 | |
236U | 산화 알루미늄 | 덴탈 | 아주 좋은 | 320 | 후크 앤 루프 샌딩 디스크 | - | 3" | ₩ 84,980 | |
236U | 산화 알루미늄 | 덴탈 | 아주 좋은 | 220 | 후크 앤 루프 샌딩 디스크 | - | 3" | ₩ 84,980 | |
236U | 산화 알루미늄 | 덴탈 | 아주 좋은 | 180 | 후크 앤 루프 샌딩 디스크 | - | 3" | ₩ 85,452 | |
236U | 산화 알루미늄 | 덴탈 | 끝 | 120 | 후크 앤 루프 샌딩 디스크 | - | 3" | ₩ 85,015 | |
236U | 산화 알루미늄 | 덴탈 | 끝 | 100 | 후크 앤 루프 샌딩 디스크 | - | 3" | ₩ 85,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.