상품정보:
항목 | 바지의 멜빵 |
색상 | 검정 |
포함 사항 | 넓은 어깨 패드, 걸이 고리 |
자재 | 폴리 에스테르 |
액세서리 종류 | 바지의 멜빵 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 베르사플로 |
함께 사용할 | TR 300 Belts, TR 300 SG Belts |
연속 | 베르사플로 시리즈 |
시스템 유형 | PAPR 시스템 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.225 |
선박 높이 (cm) | 34.04 |
선박 길이 (cm) | 7.24 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | UK |
제품 탐색
- MARTIN SPROCKET PB14MX31S90 스프로킷, Reborable, 최대 보어 5.329인치, 톱니 31개, 피치 직경 5.439인치, 스틸
- GUARDIAN 70001 수직 그물 시스템 길이 150피트 너비 48인치
- ANVIL 0338026404 21/2 X 2 특중나사 양단 스웨이지 니플
- MERSEN FERRAZ CNL100 포크리프트 트럭 퓨즈, 80VAC/VDC, 100A
- 아메리칸 토치 팁 102-00 절단 팁 크기 00
- KEO MS7032TN-7X3/16X1 1/4-44T 105-07951 절삭 공구, 고속도강, 직경 7인치, 두께 3/16인치
- SMC 밸브 SY7120-5WOZ-02F 밸브, 1/4 포트 크기
더 알아보기
- 키샤프트
- 러브조이
- 피라미드
- VERSA-MATIC
- PCE 악기
- 수중 배수 펌프
- 수동 플러시 밸브
- 카바이드 팁 드릴 비트
- 단조 아이 너트
- 인덱싱 가능한 툴 홀더
- ANSELL 코팅 니트릴 장갑, 회색 흰색
- MEMPHIS GLOVE 루미네이터 돼지가죽 절연 가죽 팜 작업 장갑
- ASHCROFT E 바이메탈 온도계, 3인치 외부 조정, 후면 연결
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 750 가스 스프링
- ANVIL 2158 시리즈 소켓 용접 측면 피팅, 단조 강철, 45도
- NOTRAX Ergo Mat 974 시리즈, 피로 방지 매트
- ZSI-FOSTER Beta Heavy, 잠금 플레이트
- ALL GEAR 탄성 충격 코드
- 모스 커팅 툴 2133 시리즈 테이퍼 파이프 탭, 고속 강철, NPT
- TRITAN HCPK 시리즈 필로우 블록 베어링
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7100004866 TR-329 서스펜더, Versaflo, 블랙, 폴리에스터