그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 접착 필터 카트리지 |
필터 미디어 | 홈이있는 폴리 프로필렌 |
유량 | 10gpm |
높이 | 10 " |
내부 Dia. | 1" |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 170도 F |
미크론 | 5 |
외부 Dia. | 2-39 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | MX |
모델 | 유량 | 높이 | 미크론 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
RT10Y16G20NN | 10gpm | 10 " | 1 | ₩ 18,987 | |
RT10C16G20NN | 10gpm | 10 " | 10 | ₩ 17,307 | |
RT10F16G20NN | 10gpm | 10 " | 25 | ₩ 17,622 | |
RT10L16G20NN | 10gpm | 10 " | 50 | ₩ 17,097 | |
RT10Q16G20NN | 10gpm | 10 " | 75 | ₩ 14,227 | |
RT20Y16G20NN | 20gpm | 20 " | 1 | ₩ 36,137 | |
RT20B16G20NN | 20gpm | 20 " | 5 | ₩ 38,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.