그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 여성 연결 해제 |
배럴 내부 Dia. | 0.175 " |
컬러 코드 | 노란색 |
연결 재료 | 주석 도금 된 구리 |
연결 유형 | 주름 |
격리 | 일부의 |
절연 색상 | 노란색 |
절연 타입 | 비닐 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 1.23 " |
솔기 | 맞댄 |
탭 크기 | 0.375 x 0.050 " |
UPC | 00054007020554 |
와이어 범위 | 12 ~ 10AWG |
선박 중량 (kg) | 1.18 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 배럴 내부 Dia. | 컬러 코드 | 연결 재료 | 전체 길이 | 솔기 | 탭 크기 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVU14-187DFX | 0.085 " | 파란색 | 주석 도금 된 구리 | 0.78 " | 맞댄 | 0.187 x 0.020 " | 16 ~ 14AWG | ₩ 83,982 | ||
MVU18-187DFX | 0.085 " | 빨간색 | 주석 도금 된 구리 | 0.78 " | 맞댄 | 0.187 x 0.020 " | 22 ~ 18AWG | ₩ 84,210 | ||
MVI10-250DFK | 0.128 " | 노란색 | 주석 도금 된 구리 | 0.95 " | 납땜 | 0.250 x 0.032 " | 12 ~ 10AWG | ₩ 644,542 | ||
MVU14-250DFX | 0.08 " | 파란색 | 주석 도금 된 구리 | 0.87 " | 맞댄 | 0.250 x 0.032 " | 16 ~ 14AWG | ₩ 82,530 | ||
FDV10-250Q | 0.128 " | 노란색 | 주석 도금 황동 | 0.95 " | 맞댄 | 0.020 "X 0.110" | 12 ~ 10AWG | ₩ 32,165 | ||
FDV14-187Q | 0.08 " | 파란색 | 주석 도금 황동 | 0.87 " | 맞댄 | 0.032 "X 0.187" | 16 ~ 14AWG | ₩ 24,010 | ||
FDV14-250Q | 0.08 " | 파란색 | 주석 도금 황동 | 0.87 " | 맞댄 | 0.032 "X 0.250" | 16 ~ 14AWG | ₩ 24,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.