그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 연결 해제 |
배럴 내부 Dia. | 0.15 " |
컬러 코드 | 노란색 |
연결 재료 | Electro-Tin-Plated 구리 |
연결 유형 | 주름 |
격리 | 가득 찬 |
절연 색상 | 노란색 |
절연 타입 | 나일론 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 1000V |
전체 길이 | 1.05 " |
솔기 | 맞댄 |
탭 크기 | 0.032 "X 0.250" |
UPC | 00051128600221 |
와이어 범위 | 12 ~ 10AWG |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 0.64 |
HS 코드 | 8536904000 |
모델 | 배럴 내부 Dia. | 컬러 코드 | 전체 길이 | 탭 크기 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTI18-187Q | 0.065 " | 빨간색 | 0.95 " | 0.020 "X 0.187" | 22 ~ 18AWG | ₩ 26,267 | |
MTI18-250Q | 0.065 " | 빨간색 | 0.95 " | 0.032 "X 0.250" | 22 ~ 18AWG | ₩ 25,235 | |
MTI14-187Q | 0.085 " | 파란색 | 0.95 " | 0.020 "X 0.187" | 16 ~ 14AWG | ₩ 47,687 | |
MTI14-250Q | 0.085 " | 파란색 | 0.95 " | 0.032 "X 0.250" | 16 ~ 14AWG | ₩ 25,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.