그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 수축 배관 |
색상 | 초기화 |
수축 후 ID | 0.375 " |
수축 전 ID | 0.75 " |
길이 | 6" |
자재 | 폴리 비닐 리덴 플루오 라이드 |
맥스. 전압 | 900 |
수축률 | 2:1 |
수축 온도. | 250도 F |
온도. 범위 | -131 ~ + 275F |
수축 후 벽 두께 | 0.017 " |
벽 유형 | 얇은 벽 |
폭 | 0.75 " |
와이어 범위 | In |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 28.58 |
선박 폭 (cm) | 18.42 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 수축 후 벽 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MFP-1 / 2 "-클리어 PK100 | 0.25 " | 0.5 " | 0.012 " | 0.5 " | ₩ 799,365 | |
MFP-1 / 4 "-클리어 PK100 | 0.125 " | 0.25 " | 0.012 " | 0.25 " | ₩ 482,597 | |
MFP-1 / 8 "-클리어 PK100 | 0.062 " | 0.125 " | 0.01 " | 0.12 " | ₩ 285,215 | |
MFP-3 / 16 "-클리어 PK100 | 0.093 " | 0.187 " | 0.01 " | 0.19 " | ₩ 40,477 | |
MFP-3 / 64 "-클리어 PK100 | 0.023 " | 0.046 " | 0.01 " | 0.046 " | ₩ 228,375 | |
MFP-3 / 8 "-클리어 PK100 | 0.187 " | 0.375 " | 0.012 " | 0.375 " | ₩ 531,667 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.