₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
상품정보:
항목 | 컴포트 페이스 실 |
브랜드 및 시리즈 | 3M M-시리즈 |
색상 | 검정 |
함께 사용할 | M 300 시리즈 부품 및 액세서리 |
포함 사항 | 4점 텍스타일 스트랩, 바이저 |
자재 | 구조 |
제품 유형 | 컴포트 페이스 실 |
연속 | M 시리즈 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 9020009000 |
원산지 | US |
제품 탐색
- DORIAN MTGNR20-4D 터닝 공구 홀더 Tnmg Mountingnr20-4d Rh
- SMC 밸브 CQ2WB25-20D 소형 실린더, 25mm 크기, 양로드
- VULCAN HART 00-421573-000G3 파일럿 튜브 및 팁, 전면, 2.5 x 7.25 x 1.05 인치 크기
- SPEEDAIRE 1EJU4 속도 제어 머플러 3/8 Npt 11/16 Hex
- GROVE GEAR NH8320502.24 NH-H832-15-H1-24 웜 감속기, 15:1 비율, 0.875인치 ID, 1.5인치 OD, 주철
- KMC CONTROLS COV0811Z1 481W82 케이블 클램프, 쿠션형, 열간 도금 아연, 0.3438인치 장착 구멍 직경, 7/16인치 클램핑 직경, 0.048인치 두께
- DORIAN D50DA-1 공구 홀더 선삭/페이싱 시리즈 Da
- 게이트 2C7.0 QD-SF
더 알아보기
- 키샤프트
- 멤피스 글러브
- REAL-TITE 플러그
- 카르보네이터
- 발쿨
- 금속 성형기
- 경도계
- 턱 커플 링 허브
- 튜브 및 코일 청소 장비
- 그리스 공급기 액세서리
- ALLPAX 가스켓 절단기 시스템 미터법 중공 펀치 키트
- CONDOR 핑거리스 손 보호 장갑
- KRYTOX 240AZ 시리즈 항공우주 등급 불소 그리스
- DESTACO 207 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 플랜지 베이스, U바
- LOC-LINE NPT 커넥터
- CHECKERS 드롭 오버 케이블 프로텍터
- COOPER B-LINE B107-22A 시리즈 XNUMX홀 U 지지대
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE50 부싱 드럼 풀리
- HUSQVARNA 고무 스커트
- FLAME GARD 덕트 액세스 도어
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000127692 M-936 컴포트 페이스실, 5포인트 텍스타일 스트랩/바이저, XNUMX팩
₩ 329,536 /팩