₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
상품정보:
항목 | 높은 내구성의 외부 슈라우드 |
색상 | 검정 |
함께 사용할 | 헬멧 3M M-407 Versaflo |
포함 사항 | 4점 텍스타일 스트랩, 바이저 |
자재 | Cordura 나일론 |
Mfr. 시리즈 | M- 시리즈 |
브랜드 및 시리즈 | 3M M-시리즈 |
제품 유형 | 높은 내구성의 외부 슈라우드 |
연속 | M 시리즈 |
시스템 유형 | PAPR 시스템, SAR 시스템 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.225 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 9020006000 |
원산지 | US |
제품 탐색
- WEG 00218ET3H145JM-W22 전기 모터, 2Hp, 60Hz, 1750 Rpm
- 승인된 공급업체 3LZ77 피팅 보스 스타일
- USA SEALING ZSCRW-451 나사, M3 나사 크기, SS, 14 mm Lg., 표준 기계 나사, 팬, 100팩
- HUCO 725.32.0000 멀티 빔 커플링, 3 빔, 클램프 스타일, 32 크기, 알루미늄
- 와트 17140104
- KRUEGER HS1GG-2-115 온도계 레벨 게이지, 2인치 NPT 개구부, 115인치 깊이, 견고한 유리 교정
- GRAYMILLS TRH2420SL-B 부품 와셔 수성 47 갤런 용량 150Lb
- HUBBELL PREMISE WIRING SFRCWRAL 스냅 핏 커넥터 레드/아몬드 RCA/RCA Recd
더 알아보기
- 키샤프트
- 키네다인
- 그랜드 록
- 존스 스티븐스
- 가랜드 제조
- U 자형 형광등
- 리놀륨 및 비닐 바닥재 도구
- 크림핑 장비 다이
- 브레이크 모터
- 희석 탱크 및 트랩
- DESTACO 215 시리즈 수평 고정 클램프
- DESTACO 237 시리즈 수평 고정 클램프
- CONDOR 역학 장갑, 핑거리스, 통기성 뒷면, 검정색
- TYGON F-4040-A 튜빙
- OETIKER 호스 클램프 모음 키트
- CONGRESS DRIVES 고정 보어 다이캐스트 Zamak 3 V-벨트 풀리, 3단, 홈 수: 3
- 혁신적인 구성품 소프트 시프트 노브 2 인치
- SPEARS 밸브 CPVC 웨이퍼 버터플라이 밸브 정밀검사 키트(디스크 포함), FKM
- TELEMECANIQUE 센서 리미트 스위치 헤드
- ANVIL CT121 시리즈 구리 튜빙 라이저 클램프
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000052875 M-448 내구성이 뛰어난 외부 덮개, XNUMX점 섬유 스트랩/바이저, PAPR 시스템/SAR 시스템
₩ 252,992 /단위