₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
상품정보:
항목 | 난연성 외부 슈라우드 |
색상 | 검정 |
함께 사용할 | 헬멧 3M M-407 Versaflo |
포함 사항 | 4점 텍스타일 스트랩, 바이저 |
자재 | 노멕스 3이아 |
Mfr. 시리즈 | M- 시리즈 |
브랜드 및 시리즈 | 3M M-시리즈 |
제품 유형 | 난연성 외부 슈라우드 |
연속 | M 시리즈 |
시스템 유형 | PAPR 시스템, SAR 시스템 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.1575 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 6506103075 |
원산지 | US |
제품 탐색
- VERMONT GAGE 141107580 클래스 X Go 핀 게이지, 0.0758인치 직경, 0.00004인치 공차
- CLE-LINE C17629 실린더 버 Sb, 단일 컷, 1/4인치 생크 직경, 3/8인치 헤드 직경, Lg 컷 3/4인치 크기
- HAMILTON S-HS-8P-4SL-FB 방향 잠금 브레이크가있는 스위블 플레이트 캐스터 1400lb
- 딕슨 APRD250NYC
- EATON B27CRC25BP40 한정 목적 스타터, 575V, 25A, 50/60Hz, 2P, 1상, 비가역
- MILWAUKEE 48-22-8731 작업 장갑, M, 기계 장갑, 전체 손가락, 합성 가죽, 후크 앤 루프 커프, Pr
- HOLO-KROME 760004840 11135554 합금, 소켓 헤드 캡 나사, M16-2 x 200mm 크기, 10개 팩
- 파커 17A38A18A4BD
더 알아보기
- 키샤프트
- 솔 버그
- 허스키 랙 & 와이어
- 실버 킹
- RW 베켓
- 파일럿 포인트 드릴 비트 세트
- 물 감지 및 차단 시스템
- 접이식 및 스태킹 의자 카트
- 퓨즈 커버
- 웨지 앵커
- OIL SAFE 벌크 시스템 필터 업그레이드 키트
- MEMPHIS GLOVE 카우 그레인 팜 스플릿 가죽 드라이버 작업 장갑
- MILLER BY HONEYWELL 싱글 D링 바디 벨트, 패드 포함
- JACKSON SAFETY Due North 다목적 산업용 얼음 견인 보조 장치 - 교체 가능한 스파이크
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND Powerline X4200 가스 스프링
- PANAVISE 멀티 앵글 바이스
- MARTIN SPROCKET Quadra Flex 시리즈 S 유형 커플링
- ANSELL 87-224 Alphatec 네오프렌 Natura 라텍스 내화학성 장갑
- CONDOR 전기 장갑 보호대, 흰색, 주름진 슬립온 커프
- UNIWELD GPM 시리즈 커팅 팁
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7100001830 M-447 내화성 외부 덮개, XNUMX포인트 섬유 스트랩/바이저, PAPR 시스템/SAR 시스템
₩ 489,514 /단위