항목 | 열 수축 배관 |
케이블 범위 | 250~750kcmil |
색상 | 검정 |
수축 후 ID | 0.65 " |
수축 전 ID | 2" |
길이 | 4ft. |
자재 | 폴리올레핀 |
맥스. 전압 | 1000 |
수축률 | 3:1 |
수축 온도. | 250도 F |
온도. 범위 | -67 ~ 230 F |
수축 후 벽 두께 | 0.17 " |
벽 유형 | 무거운 벽 |
와이어 범위 | 250~750kcmil |
선박 중량 (kg) | 3.22 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 129.79 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 와이어 범위 | 케이블 범위 | 색상 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 길이 | 맥스. 전압 | 수축 후 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDT-0400-48A PK20 | 12 ~ 6AWG | 12 ~ 6AWG | 빨간색 | 0.15 " | 0.4 " | 4ft. | 1000 | 0.09 " | ₩ 1,232,175 | ||
HDT-0800-48A PK20 | 8 ~ 1/0 AWG | 8-1 / 0 AWG | 검정 | 0.2 " | 0.8 " | 4ft. | 600 | 0.11 " | ₩ 1,230,162 | ||
HDT-1100-48A PK20 | 2 ~ 4/0 AWG | 2 ~ 4 / 0AWG | 검정 | 0.37 " | 1.1 " | 4ft. | 600 | 0.12 " | ₩ 1,267,227 | ||
ITCSN-0400-48 | 12 ~ 6AWG | 12 ~ 6AWG | 검정 | 0.15 " | 0.4 " | 4ft. | 1000 | 0.09 " | ₩ 383,460 | ||
ITCSN-0800-48 | 8 ~ 1/0 AWG | 8 ~ 1/0 AWG | 검정 | 0.2 " | 0.8 " | 4ft. | 1000 | 0.11 " | ₩ 409,255 | ||
ITCSN-1100-48 | 2 ~ 4/0 AWG | 2 ~ 4/0 AWG | 검정 | 0.37 " | 1.1 " | 4ft. | 1000 | 0.12 " | ₩ 444,745 | ||
ITCSN-1500-48 | 3/0 ~ 400kcmil | 3/0 ~ 400kcmil | 검정 | 0.5 " | 1.5 " | 4ft. | 1000 | 0.17 " | ₩ 783,790 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.