상품정보:
항목 | 어댑터 |
브랜드 및 시리즈 | 3M H-시리즈 |
함께 사용할 | 베르사플로 호흡관 |
포함 사항 | 클립, 후드 커넥터 |
제품 유형 | 어댑터 |
연속 | H 시리즈 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 3917390010 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 자재 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7000000361 | 고무 | 어댑터 | 1 | ₩ 32,225 | |
![]() |
7100075470 | - | 쉬운 청소 | 4 | ₩ 2,234,221 | |
![]() |
7010384214 | - | 휴대용 충전 케이스 | 1 | ₩ 800,583 | |
![]() |
7100014334 | - | 휴대용 충전 케이스 | 1 | ₩ 644,498 | RFQ
|
![]() |
7010384262 | - | 휴대용 충전 케이스 | 1 | ₩ 921,995 | |
![]() |
7010315073 | - | 휴대용 충전 케이스 | 1 | - | RFQ
|
![]() |
7100127544 | 폴리 카보네이트 | - | 1 | ₩ 560,320 |
제품 탐색
- 와츠 SAD957Z-OSY-CFM 6 0112003
- T & S B-0123-B08C 프리 린스 수전 장치, 8 인치 데크 마운트베이스, 1/2 인치 NPT 암 입구
- QUADRITALIA QTA-P021206C 플린스 키트, 200 x 1200 x 600mm, 탄소강, Ral 7024 흑연 회색, 파우더 코팅 마감
- SMC 밸브 ZX1-FE 진공 필터
- MACROMATIC THR-10268-36J 시간 지연 릴레이, 24V AC / DC, 10A
- 승인된 공급업체 1UHP5 강성 플레이트 캐스터 125파운드 5인치 직경
- HOFFMAN PTHS242428XA 캐비닛, 솔리드, 24.45 x 23.62 x 27.95인치 크기, 스테인리스 스틸
- NOTRAX 136C0072BR 실내 루스 레이 카펫 매트, 브라운, 선형 미터 크기당 200cm
더 알아보기
- 카이만
- 핸디폼
- 키샤프트
- 슈타이너 산업
- 보초
- 소형 푸시 버튼 스위치
- 전자 유량계
- 로터리 베인 펌프
- 퍼지 및 채우기 밸브
- 공기 및 진공 해제 밸브
- PLAST-O-MATIC PRAM 시리즈 공기 부하 압력 조절기
- CONDOR 높은 가시성 ANSI 클래스 2 조끼, 주황색
- SALISBURY ILP 시리즈 탑 그레인 염소 가죽 장갑
- ACME ELECTRIC WI500 시리즈 중전압 변압기, 3상, 60Hz, 2.5kV 및 5kV 등급
- ACME ELECTRIC 600상 건식 배전 변압기, 240V 델타 120차 전압, XNUMX 델타/XNUMX 탭 XNUMX차 전압
- SENSIT 가연성 가스 감지기
- 일반 파이프 클리너 가이드 튜브
- COOPER B-LINE 케이블 활주로 벽 지지대
- EATON IQ150 단일 장치 밀폐형 미터
- REGAL 코발트 엔드밀, 싱글 엔드, HSS, CC, 2 플루트, 알크로나
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000127718 H-120 어댑터, 4팩