그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 수축 배관 |
색상 | 노란색 |
유전체 강도 | 900 V |
난연제 | 가능 |
수축 후 ID | 0.09 " |
수축 전 ID | 0.19 " |
길이 | 250 피트 |
자재 | 폴리올레핀 |
최대 온도 평가 | 275도 에프 |
최소 온도 평가 | -67도 에프 |
수축률 | 2:1 |
수축 온도. | 212 " |
온도. 범위 | -67 ~ 275 Deg. 에프 |
수축 후 벽 두께 | 0.02 " |
선박 중량 (kg) | 3.65 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 색상 | 지름 | 길이 | 최대 RPM | 수축률 | 수축 후 벽 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5600203 | 정수 시스템 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,477,985 | ||
341D | 샌딩 디스크 롤 | - | 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | - | - | - | 1 / 2 " | ₩ 2,292 | ||
341D | 샌딩 디스크 롤 | - | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | - | - | - | 1 / 4 " | ₩ 1,347 | ||
341D | 샌딩 디스크 롤 | - | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | - | - | - | 1 / 4 " | ₩ 1,347 | ||
341D | 샌딩 디스크 롤 | - | 1 / 2 " | 1" | 24,000 RPM | - | - | 3 / 8 " | ₩ 1,382 | ||
341D | 샌딩 디스크 롤 | - | 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | 24,000 RPM | - | - | 1 / 2 " | ₩ 2,292 | ||
341D | 샌딩 디스크 롤 | - | 1 / 2 " | NF | - | - | - | 1 / 2 " | ₩ 1,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.