그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랩 디스크 |
연마 재 | 세라믹 그레인 |
연마 유형 | 코팅 |
최대 RPM | 12,000 RPM |
장착 구멍 크기 | 5 / 8 "-11 |
전반적인 Dia. | 5" |
선박 중량 (kg) | 1.51 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 연마 재 | 최대 RPM | 장착 구멍 크기 | 전반적인 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60440273484 | 세라믹 | 8,600 RPM | 7 / 8 " | - | ₩ 39,060 | ||
967 | 세라믹 | 8,600 RPM | 5 / 8 "-11 | 7" | ₩ 50,505 | ||
967 | 세라믹 | 8,600 RPM | 7 / 8 " | 7" | ₩ 39,060 | ||
60440273740 | 세라믹 | 8,600 RPM | 5 / 8 "-11 | - | ₩ 62,825 | ||
967 | 세라믹 | 8,600 RPM | 5 / 8 "-11 | 7" | ₩ 50,505 | ||
967 | 세라믹 | 8,600 RPM | 7 / 8 " | 7" | ₩ 39,060 | ||
967 | 세라믹 | 8,600 RPM | 5 / 8 "-11 | 7" | ₩ 51,712 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.