그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이버 디스크 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 부직포 |
색상 | 주황색 |
지름 | 4 1 / 2 " |
모래 | 36 |
최대 RPM | 13,300 RPM |
장착 구멍 크기 | 7 / 8 " |
진공 홀 디자인 | 비 진공 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
원산지 | USA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.