그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 섬유 디스크 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 부직포 |
부착 유형 | TN 빠른 변경 |
백업 재료 | 식이섬유 |
백업 무게 | Y |
색상 | 주황색 |
지름 | 4.5 " |
디스크 직경 | 4.5 " |
학년 | 아주 조잡한 |
모래 | 36 |
최대 RPM | 13300 |
장착 구멍 크기 | 5 / 8 " |
진공 홀 디자인 | 비 진공 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 모래 | 연마 재 | 연마 유형 | 최대 RPM | 장착 구멍 크기 | 부착 유형 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782C | 섬유 디스크 | 80 | 산화 알루미늄 | 부직포 | 20000 | 구멍 없음 | - | 적갈색 | ₩ 7,017 | ||
61500300506 | 파이버 디스크 | - | 세라믹 | 부직포 | 13,300 RPM | - | - | 파란색 | ₩ 21,507 | ||
381C | 파이버 디스크 | 80 | 산화 알루미늄 | 코팅 | 8,600 RPM | 7 / 8 " | - | 갈색 | ₩ 6,667 | ||
381C | 파이버 디스크 | 50 | 산화 알루미늄 | 코팅 | 15,000 RPM | 7 / 8 " | - | 갈색 | ₩ 4,882 | ||
381C | 파이버 디스크 | 36 | 산화 알루미늄 | 코팅 | 15,000 RPM | 7 / 8 " | - | 갈색 | ₩ 4,567 | ||
782C | 파이버 디스크 | 36 | 산화 알루미늄 | 부직포 | 30000 RPM | 7 / 8 " | GL | 적갈색 | ₩ 6,667 | RFQ
| |
782C | 파이버 디스크 | 36 | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,272 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.