항목 | 광택/복합 백업 패드 |
후면 장착 크기 | 5/8 "-11 INT |
후면 장착 유형 | 아버 홀 |
본체 재질 | 고무 |
지름 | 7" |
페이스 마운팅 유형 | 후크 앤 루프 |
RPM | 3000 RPM |
UPC | 005400712048 |
진공 홀 디자인 | 구멍 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8467990190 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부착 유형 | 색상 | 지름 | 항목 | 자재 | 두께 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5703 | 5/8 "-11 암나사 | 밀 | 9" | 복합 패드, 양면 | 양모 | 2.75 " | - | ₩ 133,035 | ||
5719 | 후크 앤 루프 | 밀 | 9" | 복합 패드 | 양모 | 2.5 " | - | ₩ 63,945 | ||
5705 | 5/8 "-11 암나사 | 노란색 | 9" | 연마 패드, 양면 | 혼합 양모 | 2.75 " | - | ₩ 147,507 | ||
00051131057043 | - | - | - | 인주 | 혼합 양모 | - | 버핑 | ₩ 129,710 | ||
05996 | - | 회색 | - | 인주 | 액체, VOC 함량 15% 미만 | - | 기계 적용 | ₩ 792,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.