그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 Disp. 커넥터 |
색상 | 파란색 |
커넥터 타입 | 단일 U- 요소 |
크림 핑 도구 | 2JLF8 |
재료 채우기 | 채우기 없음 |
난연제 | 가능 |
절연 재료 | 폴리 프로필렌 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
맥스. 절연 Dia. | 0.145 " |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
포트 수 | 2 |
타입 | 건조한 환경 |
와이어 범위 | 18 ~ 14AWG |
와이어 타입 | 전기용품 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 전압 | 색상 | 커넥터 타입 | 포트 수 | 팩 크기 | 타입 | 와이어 범위 | 와이어 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 600V | 파란색 | 단일 U- 요소 | 2 | - | 건조한 환경 | 18 ~ 14AWG | 전기용품 | ₩ 37,992 | ||
951K | 600V | 적갈색 | T-탭 연결 해제 | 1 | - | 건조한 환경 | 22 ~ 18AWG | 전기용품 | ₩ 439,880 | ||
314-빈 | 600V | 파란색 | 단일 U- 요소 | 3 | - | 젤 충전 / 내 습성 | 22 ~ 14AWG | 전기용품 | ₩ 2,812,512 | ||
314U-빈 | 600V | 초기화 | 단일 U- 요소 | 3 | - | 건조한 환경 | 22 ~ 14AWG | 전기용품 | ₩ 1,161,475 | ||
953K | 600V | 노란색 | T-탭 연결 해제 | 1 | - | 건조한 환경 | 12 AWG | 전기용품 | ₩ 472,045 | ||
952K | 600V | 파란색 | T-탭 연결 해제 | 1 | - | 건조한 환경 | 18 ~ 14AWG | 전기용품 | ₩ 497,350 | ||
560- 대량 | 600V | 라이트 블루 | 단일 U- 요소 | 2 | - | 건조한 환경 | 18 ~ 14AWG | 전기용품 | ₩ 2,520,630 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.