그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 용 필터 카트리지 |
색상 | 백 |
연결 | 3 / 8 "NPT |
필터 미디어 | 활성탄 |
유량 | 0.75gpm |
헤드 재료 | 아이소플라스트 |
높이 | 16 1 / 4 " |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 화씨 100도 |
미크론 | 0.2 |
최소. 압력 | 25의 PSI |
필요한 카트리지 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 4 3 / 4 " |
전체 높이 | 22 1 / 4 " |
전체 폭 | 4 3 / 4 " |
압력 강하 | 1의 PSI |
감소 | 클로라민, 염소, 포낭, 납, MTBE, 냄새, 침전물, 미각, TTHM 및 석면, VOC |
선박 중량 (kg) | 2.48 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3MDW311 | 14 3 / 4 " | 교체 용 필터 카트리지 | 125의 PSI | 화씨 100도 | ₩ 734,370 | ||
5559415 | 20 " | 필터 카트리지 | 125의 PSI | 화씨 100도 | ₩ 135,940 | ||
AU30E11NG | 9 3 / 4 " | 필터 카트리지 | 80의 PSI | 화씨 250도 | ₩ 2,792,125 | ||
AU10W11NG | 10 " | 필터 카트리지 | 80의 PSI | 화씨 175도 | ₩ 2,153,200 | ||
AU10V11NG | 10 " | 필터 카트리지 | 80의 PSI | 화씨 175도 | ₩ 2,166,045 | ||
AU10Q11NG | 10 " | 필터 카트리지 | 80의 PSI | 화씨 175도 | ₩ 2,178,907 | ||
DFG100PP2R | - | 필터 카트리지 | - | - | ₩ 1,033,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.