상품정보:
항목 | 반사 마킹 테이프 |
색상 | 백 |
지름 | 6 5 / 8 " |
길이 | 150 피트 |
자재 | 비닐 |
무늬 | 고체 |
셰이프 | 롤 |
두께 | 천 6.8 |
폭 | 3" |
바닥 표시 테이프 유형 | 범용 |
어둠 속에서 빛을 | 아니 |
임페리얼 테이프 길이 | 150 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 3" |
최대 테이프 성능 온도 | 160 ° F |
메시지 범례 | 범례 없음 |
최소 테이프 성능 온도 | -70 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
반사등급 | 비반사 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D4956 반사율 유형 I |
테이프 백킹 소재 | 우레탄 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 패턴 | 고체 |
테이프 두께 | 천 6 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 1.566 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
4-50-3430 | 4" | ₩ 487,717 |
제품 탐색
- NIBCO L17650Y 4617-3 캡, FIPT, 1 1/4인치 크기, PVC
- HONEYWELL VFF3PW1YER / 남
- BUNTING 베어링 CB121615 슬리브 베어링, 3/4인치 ID, 1인치 OD, 1 7/8인치 길이, 3Pk
- SPEARS VALVES 5034T1-010C 다이버터 볼 밸브, 32mm 크기, CPVC, 3방향, 수평, FKM
- SECURITRON AQD-6 전원 공급 장치 6A 스틸 베이지
- BRADY THTEP-177-593-.5SL 와이어 마커 폴리에스테르
- FABORY U51430.025.0200 스프링 핀, 0.260-0.271 인치 직경 범위, 1/4인치 호칭 직경, 420 등급
- MICRO PLASTICS 36832MF150 육각 스탠드오프, 8-32 나사 크기, 수컷 대 암컷, 1 1/2 인치 대형, 3/8 인치 나사 대형, 나일론, 10팩
더 알아보기
- 벨덴
- 더튼-레인슨
- 키샤프트
- 파니마틱
- PRO1 IAQ
- 수동 스타터 액세서리
- 접합자
- 스프레이 건 연장
- 도크 사다리
- 벨트 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
- AKRO-MILS 35300 네스트 앤 스택 토트백
- ALLEGRO SAFETY Nova 2000 헬멧
- CAIMAN Heatrac 단열 고시인성 방수 겨울 작업 장갑, 소가죽
- DESTACO 331-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
- ANVIL 2121 시리즈 플러그, 단조강, 원형 헤드
- NORTON ABRASIVES Quantum Vitrified Mounted Point, 세라믹 알루미나
- 앤빌 90도 팔꿈치 줄이기
- MARTIN SPROCKET 유압 렌치 세트, 크롬
- VESTIL 도크 레벨러 액세서리
- REGAL 코발트 엔드 밀, 60 Deg. 하이 스파이럴, 싱글 엔드, HSS, CC, 3날, 주석
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3-50-3430 마킹 테이프 롤 3인치 W 길이 150피트
₩ 443,968 /단위