그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 초점 독서 안경 |
디옵터 | +2.5 |
프레임 색상 | 블랙 / 실버 |
프레임 디자인 | 매끄럽고 윤곽이 있으며 완전히 조정 가능 |
렌즈 코팅 | 안개 방지 |
렌즈 색상 | 초기화 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
크기 | NA |
템플 컬러 | 실버 / 블랙 |
사원 스타일 | 조절할 수 있는 |
자외선 차단 | 99.9% |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9004900000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 사원 스타일 | 디옵터 | 프레임 색상 | 프레임 디자인 | 프레임 재질 | 항목 | 렌즈 색상 | 템플 컬러 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11500-00000-20 | 조절할 수 있는 | +1.5 | 회색 | 레트로 | - | 이중 초점 독서 안경 | 회색 | 그레이 / 블랙 | ₩ 51,905 | ||
11501-00000-20 | 조절할 수 있는 | +2.0 | 회색 | 레트로 | - | 이중 초점 독서 안경 | 회색 | 그레이 / 블랙 | ₩ 51,905 | ||
11377-00000-20 | 조절할 수 있는 | +1.5 | 블랙 / 실버 | 매끄럽고 윤곽이 있으며 완전히 조정 가능 | - | 이중 초점 독서 안경 | 회색 | 실버 / 블랙 | ₩ 45,150 | ||
11378-00000-20 | 조절할 수 있는 | +2.0 | 블랙 / 실버 | 매끄럽고 윤곽이 있으며 완전히 조정 가능 | - | 이중 초점 독서 안경 | 회색 | 실버 / 블랙 | ₩ 45,150 | ||
11379-00000-20 | 조절할 수 있는 | +2.5 | 블랙 / 실버 | 매끄럽고 윤곽이 있으며 완전히 조정 가능 | - | 이중 초점 독서 안경 | 회색 | 실버 / 블랙 | ₩ 45,150 | ||
11434-00000-20 | 조절할 수 있는 | +1.5 | 회색 | 레트로 | - | 이중 초점 독서 안경 | 초기화 | 그레이 / 블랙 | ₩ 42,595 | ||
11435-00000-20 | 조절할 수 있는 | +2.0 | 회색 | 레트로 | - | 이중 초점 독서 안경 | 초기화 | 그레이 / 블랙 | ₩ 42,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.