그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 차폐 포일 테이프 |
접착력 | 36 온스 / 인치 |
점착제 | 전도성 아크릴 |
색상 | 샤이니 실버 |
길이 | 2" |
자재 | 알류미늄 |
성능 온도. | -40도 ~ 130도 C |
셰이프 | 사각형. |
인장 강도 | 16 파운드 / 인치 |
두께 | 4만 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 0.64 |
HS 코드 | 7607196000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 접착력 | 지름 | 길이 | 자재 | 셰이프 | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120 | 1 / 2 " | 36 온스 / 인치 | - | 6일 | 알류미늄 | 연속 롤 | 16 파운드 / 인치 | 4만 | ₩ 26,845 | ||
1120 | 11.5 " | 36 온스 / 인치 | - | 6일 | 알류미늄 | 연속 롤 | 16 파운드 / 인치 | 4만 | ₩ 440,177 | ||
1120 | 11.5 " | 36 온스 / 인치 | - | 12 " | 알류미늄 | 구형 | 16 파운드 / 인치 | 4만 | ₩ 180,950 | ||
1120 | 1" | 36 온스 / 인치 | - | 6일 | 알류미늄 | 연속 롤 | 16 파운드 / 인치 | 4만 | ₩ 48,650 | ||
1120 | 23 " | 36 온스 / 인치 | - | 36 " | 알류미늄 | 연속 롤 | 16 파운드 / 인치 | 4만 | ₩ 175,542 | ||
1120 | 2" | 36 온스 / 인치 | - | 6일 | 알류미늄 | 연속 롤 | 16 파운드 / 인치 | 4만 | ₩ 92,190 | ||
1120 | 3 / 4 " | 36 온스 / 인치 | - | 6일 | 알류미늄 | 연속 롤 | 16 파운드 / 인치 | 4만 | ₩ 35,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.