항목 | 본딩 필름 |
색상 | 갈색 |
치료 시간 | 5 분. |
전단 강도 | 10의 PSI |
크기 | 2 "x 60 yd. |
비중 | 1.06 |
기질 | 알루미늄, FR-4, 페놀보드, 스틸, ABS, 아크릴, 폴리프로필렌, EPDM 등 |
온도. 범위 | 화씨 225도 ~ 300도 |
인장 강도 | 400의 PSI |
타입 | 열가소성 물질 |
선박 중량 (kg) | 10.89 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 27.69 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.