항목 | 샌딩 벨트 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 부직포 |
백업 재료 | 나일론 |
색상 | 파란색 |
학년 | 아주 좋은 |
길이 | 48 " |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 1.97 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연마 유형 | 백업 재료 | 색상 | 모래 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09650 | 부직포 | 나일론 | 파란색 | - | 10 11 / 16 " | 3" | ₩ 499,467 | ||
26555 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 천 | 갈색 | 240 | 48 " | 2" | ₩ 419,562 | ||
26513 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 천 | 갈색 | 240 | 48 " | 6" | ₩ 482,440 | ||
25785 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 천 | 갈색 | 240 | 132 " | 2" | ₩ 1,197,980 | ||
05643 | 부직포 | 나일론 | 파란색 | - | 15.5 " | 3.5 " | ₩ 75,547 | ||
08856 | 부직포 | 나일론 | 파란색 | - | 18 " | 1 / 2 " | ₩ 17,237 | ||
33137 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 천 | 회색 | 160 | 24 " | 1 / 2 " | ₩ 10,255 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.