STANLEY
Stanley Black & Decker, Inc.는 손, 전력 및 측정 도구, 클램프, 도구 상자 및 정리 도구의 전체 라인을 제조합니다. 본사는 미국 코네티컷 주 뉴 브리튼에 있습니다. 상세 보기
필터
수작업공구
하드웨어
보안
작업공구
전동 공구
에어/공기압
조명
청소용품
접착제/실란트/테이프
전기용품
가구 접대 및 음식 서비스
잠금장치
배관
안전
수작업공구 필터
측정 및 레이아웃 도구전체보기
박스 I- 빔 및 어뢰 레벨 9, 12, 24 및 48 인치 길이로 제공됩니다. 표면의 수직 또는 수평 정렬을 측정하도록 설계되었습니다. 충격을 흡수하여 버블 바이알을 보호하는 컴팩트하고 충격에 강한 디자인을 특징으로하는 어뢰 레벨. 금속 표면에 자석베이스 클립
조합 사각형 세트 및 구성 요소 직선 및 정사각형 프로젝트를 만들고 필요에 따라 각도가 45도 또는 90 도로 적절하게 설정되었는지 확인하도록 설계되었습니다. 스크 라이버가 내장 된 읽기 쉬운 바이알은 쉬운 표면 마킹을 제공하고 정밀 가공 된 표면은 향상된 정확도를 제공합니다. 12 인치 및 16 인치 블레이드 길이로 제공
거리 측정기 레이저를 사용하여 한 물체와 다른 물체 사이를 정확하게 측정하도록 설계되었습니다. 측정값을 명확하게 표시하는 읽기 쉬운 백라이트 LCD 화면과 높은 정확도를 제공하는 레이저 기술이 특징입니다. 40~65피트 범위에서 사용 가능
테이프를 측정 Tru-Zero 엔드 훅은 건설, 엔지니어링, 건축 및 기타 산업 요구에 대한 정확한 측정을 보장합니다. 부식성 환경 및 전기 위험이있는 지역에서 사용하기위한 크롬 도금, 고 충격 ABS 플라스틱 하우징
Plumb Bobs 전문 수준 잡기 쉽고 읽기 쉬운 디자인으로 표면이 직선인지 수직인지 빠르게 확인할 수 있습니다. 레벨이 자유롭게 미끄러질 수 있도록 라인을 고정하는 특수 후크와 표면 레벨링을위한 평평한 바닥이 함께 제공됩니다. 일부 모델에는 금속 표면에 부착하기위한 고유 한 자석이 있습니다.
정사각형 베벨 및 계단 게이지 절단하기 전에 90도 모서리, 직선 및 고른 계단 및 재료의 정확한 각도를 보장하도록 설계되었습니다. 매우 두꺼운 구조는 정확한 사각형을 유지하기 위해 강력하게 사용할 수 있습니다. 조명 조건에서 가독성을 위해 노란색 엠보싱 눈금이있는 일부 모델 제공
스터드 파인더 벽 스터드를 빠르고 쉽게 찾을 수 있도록 인체 공학적으로 설계되었습니다. 목재 및 금속 탐지에 적합합니다. 자동 보정 기능, 순차 LED 및 스터드의 가장자리를 나타내는 경고음이 통합되었습니다. 1 x 9V 배터리에서 실행
망치와 눈에 띄는 도구전체보기
볼핀 해머 판금을 구부리고 형성하고, 펀치를 구동하고, 리벳을 고정하도록 설계되었습니다. 한쪽 면은 모서리가 비스듬하고 다른 면은 구형 타격면이 있는 왕관형 타격면이 특징입니다. 데드 블로우 해머에 최소한의 바운스 백으로 안전한 작동; 탄소강 구조
클로 / 립 / 프레임 해머 엔지니어 / 드릴링 / 대장장이 망치 타격, 부수기, 성형 및 운전 용으로 설계된 대장장이 망치. 강도를 높이고 진동을 줄이고 쉽게 식별 할 수 있도록 노란색 샤프트를 제공하는 유리 섬유 코어가있는 핸들이 특징입니다.
말렛 데드 블로우 해머 리벳 팅 / 치핑 해머 선택 썰매 소프트 페이스 스플릿 헤드 해머
절단 도구전체보기
블레이드 폐기 다용도 칼날 및 면도기를 위해 설계된 칼날 처리 용기 및 와이어 랙입니다. 날카로운 도구에 대한 추가 안전을위한 스냅 온 뚜껑 잠금 기능이 있습니다. 펑크 방지 기능이있는 고 충격 플라스틱 구조. 컨테이너의 벽면 장착에 도움이되는 와이어 랙
케이블 및 와이어 커터 전선 및 케이블 절단 용으로 설계됨 (최대 1/2 인치 두께); 곡선 형 턱 디자인이 특징입니다. ANSI 준수 구조로, 턱은 날카롭게 유지되도록 유도 경화 처리되었습니다. 더 나은 그립을 위해 이중 재질 핸들이 특징입니다. 와이어의 전단 절단에 사용
대각선 커터 최고의 정밀도를 제공하기 위해 손으로 연마 한 절삭 날이 특징입니다. 모든 유형의 절단 작업에 적합합니다. 편안한 그립을 위해 미끄럼 방지, 이중 소재 핸들이 함께 제공됩니다. 고 레버리지 피벗 설계는 절단에 더 적은 에너지를 사용합니다.
금속 절단 조각 판금 도구 니퍼 및 니 블러 평면 및 면도 도구 가위 및 가위 자르기
공구집 및 이동장전체보기
버킷 백 및 도구 정리함 작은 부품과 도구를 운반하도록 설계된 편리한 도구 정리함. Click 'N Connect Organizer는 맞춤형 보관을위한 탈착식 칸막이가있는 최대 18 개의 수납 공간을 갖추고 있습니다. 탈착식 한 손 래치로 쉽게 열고 닫을 수 있습니다. 투명한 뚜껑 케이스로도 사용 가능
휴대용 도구 상자 및 상자 롤링 및 조합 도구 캐비닛 공구 벨트 작업 벨트 앞치마 및 멜빵
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Stanley Tools 부품 번호는 다양한 ABC Hammers, Klein, Westward 및 Proto 제품에 대한 상호 참조입니다. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Stanley를 찾고 계신다면 동일한 품목을 사용할 수 있을 가능성이 있습니다.
배송
손톱, 렌치, 펜치 등과 같은 Stanley 도구는 택배 및 항공 화물에 적합합니다. 간단한 포장이 필요하며 택배 및 항공 화물로 운송됩니다.
주요 상품명
자주 묻는 질문
Stanley Tools는 드라이버 세트를 제공합니까?
Stanley Tools에서 제공하는 8피스 CushionGrip 스크루드라이버 세트는 사용하기 쉽고 오래 지속됩니다. 마그네틱 블랙 산화물 팁은 패스너에 정확한 핏과 그립을 제공합니다. 크롬 도금 바는 부식에 강하고 빠른 회전 동작을 위해 부드러운 돔형 끝이 있습니다.