SHAW 플러그 윙-너트 기계식 확장 플러그, 0~1인치
Shaw mech 확장 플러그는 원형 개구부의 저압 실링용으로 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 최소 Dia. | 최대 직경 | 맥스. 배압 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72001 | 1" | . 937 " | 1.049 " | 머리의 5 피트 | 네오프렌 고무, 아연 도금 강철 | 윙 너트 | ₩ 76,545 | |
A | 72096 | 1 / 2 " | . 480 " | 0.538 " | 머리의 10피트 | 네오프렌 고무, 아연 도금 강철 | 윙 너트 | ₩ 43,242 |
특징
- Shaw mech 확장 플러그는 포지티브 씰과 내식성을 위해 네오프렌 고무가 있는 아연 도금 강철로 구성됩니다.
- 0.5~0.48인치 내경(ID) 구멍을 처리하기 위한 공칭 크기는 0.53인치이고 1~0.94인치 ID 구멍을 처리하기 위한 공칭 크기는 1.049인치입니다.
표준 및 승인
- ISO 14001
자주 묻는 질문
Shaw 기계식 확장 플러그가 처리할 수 있는 최대 배압은 얼마입니까?
이 플러그는 10피트 헤드의 최대 배압을 견딜 수 있습니다.
이 플러그는 화학적 노출에 견딜 수 있습니까?
예, 이 Shaw Plugs 기계식 확장 플러그는 화학적 노출을 견딜 수 있는 내부식성 구조가 특징입니다.
윙 너트 확장 플러그는 어떻게 작동합니까?
Shaw Plugs 윙 너트 기계식 확장 플러그에는 네오프렌 고무를 확장하고 파이프를 밀봉하기 위해 플러그를 설치한 후 조일 수 있는 윙 너트가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 체크 밸브
- 걸레 버킷
- 수동 파이프 스레 더
- 서랍 칸
- 리프트 어시스트
- 일회용 내화성작업복
- 바닥재
- 도구 보관
- 실험실 진단
- 오토 바디 도구
- QUAKEHOLD! 파일 캐비닛 패스너 스트랩
- BRADY 화학 라벨 3-3/4인치 높이 x 4-1/2 너비
- APPLETON ELECTRIC 위험한 조명기구, 75W
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 패치 코드, 8핀
- ARGOS TECHNOLOGIES 긴 피펫 팁, 10uL 용량
- DURHAM MANUFACTURING 와이어 카트
- Cementex USA 메트릭 깊은 벽 절연 소켓, 3/8인치 스퀘어 드라이브
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 C 유형 화염 절단 스프로킷, 82 체인 번호
- NIBCO 진정한 유니온 볼 체크 밸브