SCHNEIDER ELECTRIC 리버싱 IEC 전자 접촉기
필터
액션 : 역전 , 보조 연락처 양식: 1NC / 1NO , 접촉기 유형: IEC , 인클로저 유형: 엽니다 , 완전 부하 전류 유도성: 9 , 완전 부하 전류 저항성: 20 , HP @ 1상 - 120V: 1/2 , HP @ 1상 - 230V: 1 , HP @ 3상 - 208V: 2 , HP @ 3상 - 230V: 2 , HP @ 3상 - 240V: 2 , HP @ 3상 - 480V: 5 , HP @ 3상 - 575V: 7.5 ,Hz: 50/60 , 극 수: 3
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 호일 테이프
- 차량 스트로브 및 비콘
- 공압 머플러
- 호스 피팅에 밀어
- 위험한 위치 히터
- 테스크 조명
- 에어필터
- 압력 와셔 및 액세서리
- 보안 경보 및 경고
- 유압 공구
- JOHN GUEST 유니온 티
- BURNDY 두 개의 컨덕터 러그
- ANVIL 45도 스트리트 엘보우, 블랙
- SPEARS VALVES PVC True Union 산업용 3방향 수직 전체 포트 볼 밸브, JIS 소켓, EPDM, 미터법
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, 플랜지 끝단, FKM 씰 SS 스크린
- SPEAKMAN Kubos 시리즈, 타월 바
- MARTIN SPROCKET 이중 스톡 보어 B형 롤러 체인 스프로킷, 40 체인 번호
- LYNDEX-NIKKEN 섕크 콜릿 홀더
- MILWAUKEE 조합 렌치