GRAINGER 로우 소켓 헤드 캡 나사, 스틸 클래스 8.8, 육각 소켓, 아연 도금, 미터법 Coa
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 드라이브 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 스레드 Dia. | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07090.040.0012 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 12 " | M4 | 12mm | ₩ 29,645 | |
B | M07090.040.0020 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 20ft. | M4 | 20mm | ₩ 27,527 | |
C | M07090.040.0016 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 16 | M4 | 16mm | ₩ 17,762 | |
D | M07090.040.0006 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 6" | M4 | 6" | ₩ 23,012 | |
E | M07090.040.0008 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 8" | M4 | 8mm | ₩ 28,122 | |
F | M07090.040.0010 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 10 " | M4 | 10mm | ₩ 14,367 | |
B | M07090.050.0010 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 10 " | M5 | 10mm | ₩ 14,140 | |
B | M07090.050.0012 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 12 " | M5 | 12mm | ₩ 14,472 | |
G | M07090.050.0025 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 25ft. | M5 | 25mm | ₩ 27,177 | |
H | M07090.050.0030 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 30 " | M5 | 25mm | ₩ 26,495 | |
B | M07090.050.0020 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 20ft. | M5 | 20mm | ₩ 19,215 | |
I | M07090.050.0016 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 16 | M5 | 16mm | ₩ 23,677 | |
J | M07090.050.0008 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 8" | M5 | 8mm | ₩ 17,307 | |
K | M07090.060.0020 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 20ft. | M6 | 20mm | ₩ 28,787 | |
B | M07090.060.0012 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 12 " | M6 | 12mm | ₩ 23,834 | |
L | M07090.060.0016 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 16 | M6 | 16mm | ₩ 23,205 | |
M | M07090.060.0030 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 30 " | M6 | 25mm | ₩ 34,107 | |
B | M07090.060.0010 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 10 " | M6 | 10mm | ₩ 21,437 | |
N | M07090.060.0035 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 35mm | M6 | 25mm | ₩ 27,562 | |
B | M07090.060.0025 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 25ft. | M6 | 25mm | ₩ 33,425 | |
O | M07090.060.0040 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 40mm | M6 | 25mm | ₩ 30,205 | |
B | M07090.060.0050 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 4mm | 50ft. | M6 | 25mm | ₩ 64,085 | |
P | M07090.080.0045 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 45mm | M8 | 30mm | ₩ 72,730 | |
Q | M07090.080.0030 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 30 " | M8 | 30mm | ₩ 48,142 | |
R | M07090.080.0050 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 50ft. | M8 | 30mm | ₩ 84,945 | |
S | M07090.080.0020 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 20ft. | M8 | 20mm | ₩ 45,622 | |
T | M07090.080.0016 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 16 | M8 | 16mm | ₩ 42,315 | |
U | M07090.080.0025 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 25ft. | M8 | 25mm | ₩ 60,777 | |
V | M07090.080.0060 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 60 | M8 | 30mm | ₩ 116,514 | |
W | M07090.080.0035 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 35mm | M8 | 30mm | ₩ 69,387 | |
X | M07090.080.0040 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 40mm | M8 | 30mm | ₩ 79,012 | |
B | M07090.080.0010 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 10 " | M8 | 10mm | ₩ 25,882 | |
Y | M07090.080.0012 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 5mm | 12 " | M8 | 12mm | ₩ 46,060 | |
Z | M07090.100.0060 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 60 | M10 | 35mm | ₩ 78,417 | |
A1 | M07090.100.0040 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 40mm | M10 | 35mm | ₩ 68,005 | |
B | M07090.100.0050 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 50ft. | M10 | 35mm | ₩ 45,955 | |
B1 | M07090.100.0025 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 25ft. | M10 | 25mm | ₩ 99,732 | |
C1 | M07090.100.0035 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 35mm | M10 | 35mm | ₩ 41,737 | |
D1 | M07090.100.0030 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 30 " | M10 | 30mm | ₩ 86,765 | |
E1 | M07090.100.0020 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 20ft. | M10 | 20mm | ₩ 97,510 | |
F1 | M07090.100.0016 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 6mm | 16 | M10 | 16mm | ₩ 84,770 | |
G1 | M07090.120.0060 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 60 | M12 | 45mm | ₩ 134,977 | |
H1 | M07090.120.0020 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 20ft. | M12 | 20mm | ₩ 51,835 | |
B | M07090.120.0050 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 50ft. | M12 | 45mm | ₩ 86,135 | |
I1 | M07090.120.0025 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 25ft. | M12 | 25mm | ₩ 68,285 | |
J1 | M07090.120.0030 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 30 " | M12 | 30mm | ₩ 51,992 | |
K1 | M07090.120.0035 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 35mm | M12 | 35mm | ₩ 44,992 | |
B | M07090.160.0060 | M16 X 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 60 | M16 | 55mm | ₩ 101,150 | |
L1 | M07090.160.0080 | M16 X 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 80mm | M16 | 55mm | ₩ 54,880 | |
M1 | M07090.160.0070 | M16 X 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 70mm | M16 | 55mm | ₩ 33,250 | |
N1 | M07090.160.0050 | M16 X 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 50ft. | M16 | 50mm | ₩ 124,337 | |
O1 | M07090.160.0040 | M16 X 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 40mm | M16 | 40mm | ₩ 50,417 | |
P1 | M07090.160.0030 | M16 X 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 30 " | M16 | 30mm | ₩ 45,919 | |
Q1 | M07090.200.0040 | M20 X 2.5 | 17mm | 30mm | 11mm | 40mm | M20 | 40mm | ₩ 178,377 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배터리 액세서리
- 더 스터 리필 및 미트
- 태핑 도구
- 디버링 블레이드
- 고무 호스
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 고정용공구
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 콘크리트 및 아스팔트
- SOLBERG 에어 오일 분리기 배출구
- SPEAKMAN Sentinel Mark II 시리즈
- SOUTHWIRE COMPANY 래칫 케이블 커터
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 카트 커버
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 2-56 unc
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 5/8-11 Unc Lh
- GRUVLOK 씰 링-7012
- EATON 마운팅 채널
- GRAINGER 교통 콘
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDNX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기