PROTO 드라이브 토크 어댑터
스타일 | 모델 | 드라이브 크기 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | J5114 | 3 / 8 " | 2.75 " | ₩ 37,362 | |
A | J5116 | 3 / 8 " | 2.75 " | ₩ 37,817 | |
A | J5118 | 3 / 8 " | 2 13 / 16 " | ₩ 42,035 | |
A | J5120 | 3 / 8 " | 2.875 " | ₩ 43,190 | |
B | J5122 | 3 / 8 " | 2 15 / 16 " | ₩ 44,135 | |
A | J5124 | 3 / 8 " | 2 15 / 16 " | ₩ 45,097 | |
A | J5112 | 3 / 8 " | 2 11 / 16 " | ₩ 38,587 | |
A | J5128 | 7 / 8 " | 2" | ₩ 51,450 |
드라이브 토크 어댑터
Proto 드라이브 토크 어댑터는 손쉬운 토크 보정을 위해 중심 간 치수가 2인치로 정밀하게 설계되었습니다. 이 어댑터는 최대 강도 및 내구성을 제공하는 열처리된 합금강 구조와 패스너에 도달할 수 있는 충분한 공간을 허용하는 가공된 상자 끝 벽 두께를 특징으로 합니다. 정밀한 인덱싱과 향상된 속도 및 접근성을 위해 12포인트 박스 엔드가 장착되어 있습니다. Raptor Supplies 4, 6 및 12 포인트 패스너에 맞는 다양한 Proto 드라이브 토크 어댑터를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전극 및 프로브
- 유압 매니 폴드 밸브
- 도마 및 매트
- 제한된 공간 호이스트 프레임
- 유닛 마운트 소형 회로 차단기
- 선반 및 보관 랙
- 펀치/끌/핸드드릴
- 부싱
- 유압 여과기
- 도구 보관
- APPROVED VENDOR 고밀도 폴리에틸렌 사전 세척 용기
- FPE NE 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- ADVANCE TABCO 휴대용 뜨거운 음식 뷔페 테이블
- ARLINGTON INDUSTRIES Anybody 시리즈 도관 본체
- VULCAN HART 스플릿 링
- SPEARS VALVES CPVC 버터플라이 밸브, EPDM
- EATON JDC 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, J 프레임
- KERN AND SOHN OZL-9 시리즈 실체 현미경 세트
- HUMBOLDT Conmatic 공압 강화 기계