PARKER 튜브 엔드 인서트
스타일 | 모델 | 압축 스레드 크기 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8 티즈 .375-SS | 1 / 2 " | 6700의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 23,852 | |
A | 4 티즈 .170-SS | 1 / 4 " | 10,300의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 14,735 | |
A | 6 티즈 .188-SS | 3 / 8 " | 6600의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 14,840 |
튜브 엔드 인서트
Parker 튜브 엔드 인서트는 튜브와 파이프에 누출 없는 연결을 제공하고 내부 섹션을 오염 물질의 유입으로부터 보호합니다. 이 스테인리스강 인서트는 녹과 부식에 대한 저항성이 뛰어나고 최대 10300psi의 고압을 처리할 수 있습니다. Parker CPI(단일 페룰) 및 A-lok(이중 페룰) 튜브 피팅과 호환되며 얇은 벽과 두꺼운 벽 금속 튜빙 모두에서 우수한 밀봉을 제공합니다. 1/4, 3/8 및 1/2인치 튜브 크기로 제공되는 다양한 장치 중에서 선택할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카바이드 팁 드릴 비트
- 에어 스테이플러
- 골판지 튜브
- 파우더 작동 식 네일 건 및 건 키트
- 유압 밸브 매니 폴드
- 배기 팬
- 분무기 및 스프레더
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 비상 조명
- 지붕이기
- BAND-IT 스테인레스 스틸 밴드
- RITTAL 팬 강제 인클로저 히터
- HELICOIL 완전한 작업 게이지, UNF, 2B
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 7/8-28 Un
- SPEARS VALVES PVC MDW 드레인 폐기물 및 벤트 피팅 P601 환원 와이즈, 모든 허브
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 스트레이너, 트루 유니온 스레드 엔드, EPDM
- GRACO 인렛 스트레이너
- DAYTON 폴 스프링스