PALMETTO 포장 1367S 스타일, 포장 씰
필터
주변 온도. 범위: -400 ~ 500 F , 색상: 백 , 다음에 사용: 펌프 및 밸브 , 재료: 윤활제 PTFE 백색 패킹 , 최대. 펌프 압력(PSI): 1000 , 최대. 밸브 압력(PSI): 1000 , 최대. 샤프트 속도(ft/분): 1200 , 최대. 증기 온도(F): 500 , pH 범위: 0 ~ 14
스타일 | 모델 | 길이 | 크기 | 사각형. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1367S 1/8" | - | 1 / 8 " | - | ₩ 134,323 | RFQ
|
A | 1367S 5/16"&1/4" | - | 5/16 "및 1/4" | - | ₩ 123,123 | RFQ
|
A | 1367S 1-1/2"-3/8" | - | 1-1/2" to 3/8" | - | ₩ 111,949 | RFQ
|
A | 1367S 3/16" | - | 3 / 16 " | - | ₩ 128,723 | RFQ
|
B | 1367S | 5ft. | - | 3 / 16 " | ₩ 52,902 | |
B | 1367S | 5ft. | - | 5 / 16 " | ₩ 90,107 | |
B | 1367S | 5ft. | - | 3 / 8 " | ₩ 123,847 | |
B | 1367S | 5ft. | - | 3 / 4 " | ₩ 395,605 | |
B | 1367S | 5ft. | - | 1 / 2 " | ₩ 193,077 | |
B | 1367S | 5ft. | - | 7 / 16 " | ₩ 152,075 | |
B | 1367S | 5ft. | - | 1 / 8 " | ₩ 35,735 | |
B | 1367S | 5ft. | - | 1 / 4 " | ₩ 64,785 | |
B | 1367S | 10ft. | - | 1 / 8 " | ₩ 56,192 | |
B | 1367S | 10ft. | - | 1 / 2 " | ₩ 352,940 | |
B | 1367S | 10ft. | - | 3 / 8 " | ₩ 226,957 | |
B | 1367S | 10ft. | - | 3 / 16 " | ₩ 73,307 | |
B | 1367S | 10ft. | - | 1 / 4 " | ₩ 119,262 | |
B | 1367S | 10ft. | - | 3 / 4 " | ₩ 738,010 | |
B | 1367S | 10ft. | - | 7 / 16 " | ₩ 296,240 | |
B | 1367S | 10ft. | - | 5 / 16 " | ₩ 164,762 | |
B | 1367S | 25ft. | - | 5 / 16 " | ₩ 313,442 | |
B | 1367S | 25ft. | - | 1 / 8 " | ₩ 113,417 | |
B | 1367S | 25ft. | - | 7 / 16 " | ₩ 653,520 | |
B | 1367S | 25ft. | - | 1 / 2 " | ₩ 834,819 | |
B | 1367S | 25ft. | - | 3 / 4 " | ₩ 1,768,567 | |
B | 1367S | 25ft. | - | 3 / 8 " | ₩ 519,225 | |
B | 1367S | 25ft. | - | 1 / 4 " | ₩ 283,955 | |
B | 1367S | 25ft. | - | 3 / 16 " | ₩ 168,192 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 원심 분리기
- 폴리에틸렌 튜브 피팅
- Window Sight 흐름 표시기
- 부츠 등록
- 순환 수 히터 요소
- 배관용품
- 고정용공구
- 소방 의류 및 액세서리
- 자동차 화학 제품
- 열가소성 용접
- PARKER 암 엘보, 90도, 플레어, 황동
- VEE GEE 아날로그 굴절계 Brix
- HAYWARD 듀플렉스 바스켓 스트레이너
- BURNDY BIT 시리즈 멀티 탭 커넥터
- THOMAS & BETTS 엔드 커넥터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 7/16-6 Un
- APOLLO VALVES 클래스 3000 액추에이터
- Tico S/PA 방진패드 9.5mm 두께
- TSUBAKI 롤러 체인 링크
- OAKTON DO 프로브