NIBCO 리턴 벤드
필터
바디 재질 : Wrot 구리 , 연결 타입: 씨×씨 , 온도. 범위: -20도 ~ 400도 F
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 638 2 | 291 psi @ 200도 F | 2.125 " | 2" | ₩ 236,600 | |
A | 638 | 351 psi @ 200도 F | 1.375 " | 1.25 " | ₩ 84,017 | |
B | U638 1 | 494 psi @ 100도 F | 1.125 " | 1" | ₩ 44,835 | |
A | 638 11 / 2 | 577 psi @ 200도 F | 1.625 " | 1.5 " | ₩ 96,320 | |
A | 638 1/4 11/2 | 577 psi @ 200도 F | 3/8" x 1-5/8" | 1/4" x 1-1/2" | ₩ 8,732 | |
B | U638 3월 4일 | 582 psi @ 100도 F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 23,590 | |
B | U638 1월 2일 | 722 psi @ 100도 F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 13,475 | |
A | 638 1 / 8 | 729 psi @ 200도 F | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ₩ 8,855 | |
A | 638 1 / 4 | 729 psi @ 200도 F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 7,297 | |
B | U638 3월 8일 | 779 psi @ 100도 F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 9,152 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 발판
- 개량 키트
- 오일 버너
- 벨트 텐셔너 및 텐션 풀리
- 스테퍼 모터 드라이버
- 상점 용품
- 인터콤 및 스피커
- 안전보관
- 특수 팬 및 액세서리
- 도어 및 도어 프레임
- PARKER 이중 페룰 너트
- FENNER DRIVES 베어링이있는 복합 아이들러 스프로킷
- VESTIL 둥근 돔 범퍼
- QORPAK 폐쇄 70mm 내추럴
- DIXON 롤오버 클램프
- SNAP-LOC 헤비 듀티 견인 스트랩
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 클리어 이중 봉쇄 폐쇄 피팅
- Dripless 금속 디스펜서
- TB WOODS 보어 어셈블리
- BALDOR / DODGE Babbitted, 플레이트형 플랜지, 솔리드 저널 베어링