MICRO PLASTICS 기계 나사, 플랫
필터
스타일 | 모델 | 헤드 각도 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 측정 시스템 | 인장 강도 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50M080125H020 | 82 ° | 15.4-17.3mm | 4.6mm | 20ft. | - | - | M8 X 1.25 | ₩ 6,614 | |
B | 022520A050 | 82 ° | 0.452-0.507 " | 0.153 " | 1 / 2 " | 인치 | 312의 PSI | 1 / 4-20 | ₩ 18,130 | |
C | 021032A075 | 82 ° | 0.340-0.385 " | 0.116 " | 3 / 4 " | - | 165의 PSI | 10-32 | ₩ 2,065 | |
D | 020632A100 | 82 ° | 0.244-0.279 " | 0.083 " | 1" | 인치 | 69의 PSI | 6-32 | ₩ 11,217 | |
E | 020632A050 | 82 ° | 0.244-0.279 " | 0.083 " | 1 / 2 " | 인치 | 69의 PSI | 6-32 | ₩ 13,895 | |
F | 020632A037 | 82 ° | 0.244-0.279 " | 0.083 " | 3 / 8 " | 인치 | 69의 PSI | 6-32 | ₩ 6,632 | |
G | 020832A050 | 82 ° | 0.292-0.332 " | 0.1 " | 1 / 2 " | 인치 | 108의 PSI | 8-32 | ₩ 14,525 | |
H | 020832A150 | 82 ° | 0.292-0.332 " | 0.1 " | 1.5 " | - | 108의 PSI | 8-32 | ₩ 9,992 | |
I | 022520A075 | 82 ° | 0.452-0.507 " | 0.153 " | 3 / 4 " | 인치 | 312의 PSI | 1 / 4-20 | ₩ 13,404 | |
J | 020256A031 | 82 ° | 0.147-0.172 " | 0.051 " | 5 / 16 " | 인치 | 19의 PSI | 2-56 | ₩ 11,987 | |
K | 020440A050 | 82 ° | 0.195-0.225 " | 0.067 " | 1 / 2 " | 인치 | 41의 PSI | 4-40 | ₩ 16,590 | |
L | 50M080125H030 | 82 ° | 15.4-17.3mm | 4.6mm | 30 " | 메트릭 | - | M8 X 1.25 | ₩ 6,860 | |
M | 022520A062 | 82 ° | 0.452-0.507 " | 0.153 " | 5 / 8 " | 인치 | 312의 PSI | 1 / 4-20 | ₩ 11,410 | |
N | 021024A075 | 82 ° | 0.340-0.385 " | 0.116 " | 3 / 4 " | 인치 | 149의 PSI | 10-24 | ₩ 8,365 | |
O | 021032A050 | 82 ° | 0.340-0.385 " | 0.116 " | 1 / 2 " | 인치 | 165의 PSI | 10-32 | ₩ 12,162 | |
P | 50M060100H020 | 82 ° | 10.9-12.6mm | 3.3mm | 20ft. | 메트릭 | - | M6 X 1 | ₩ 6,545 | |
Q | 50M080125H050 | 82 ° | 15.4-17.3mm | 4.6mm | 50ft. | 메트릭 | - | M8 X 1.25 | ₩ 8,050 | |
R | 020440A037 | 82 ° | 0.195-0.225 " | 0.067 " | 3 / 8 " | 인치 | 41의 PSI | 4-40 | ₩ 12,477 | |
S | 022520A200 | 82 ° | 0.452-0.507 " | 0.153 " | 2" | 인치 | 312의 PSI | 1 / 4-20 | ₩ 16,240 | |
T | 50M040070H010 | 82 ° | 8.0-9.4mm | 2.7mm | 10 " | - | - | M4 X 0.7 | ₩ 8,977 | |
U | 020632A062 | 82 ° | 0.244-0.279 " | 0.083 " | 5 / 8 " | 인치 | 69의 PSI | 6-32 | ₩ 4,357 | |
V | 50M050080H016 | 82 ° | 8.9-10.4mm | 2.7mm | 16 | 메트릭 | - | M5 X 0.8 | ₩ 2,887 | |
W | 020632A075 | 82 ° | 0.244-0.279 " | 0.083 " | 3 / 4 " | 인치 | 69의 PSI | 6-32 | ₩ 7,560 | |
X | 50M050080H010 | 82 ° | 8.9-10.4mm | 2.7mm | 10 " | 메트릭 | - | M5 X 0.8 | ₩ 7,210 | |
Y | 020440A025 | 82 ° | 0.195-0.225 " | 0.067 " | 1 / 4 " | 인치 | 41의 PSI | 4-40 | ₩ 9,922 | |
Z | 021024A100 | 82 ° | 0.340-0.385 " | 0.116 " | 1" | - | 149의 PSI | 10-24 | ₩ 1,260 | |
A1 | 020832A100 | 82 ° | 0.292-0.332 " | 0.1 " | 1" | 인치 | 108의 PSI | 8-32 | ₩ 11,130 | |
B1 | 020832A037 | 82 ° | 0.292-0.332 " | 0.1 " | 3 / 8 " | 인치 | 108의 PSI | 8-32 | ₩ 12,040 | |
C1 | 50M060100H012 | 82 ° | 10.9-12.6mm | 3.3mm | 12 " | 메트릭 | - | M6 X 1 | ₩ 5,127 | |
D1 | 50M080125H025 | 82 ° | 15.4-17.3mm | 4.6mm | 25ft. | - | - | M8 X 1.25 | - | RFQ
|
E1 | 020256A050 | 82 ° | 0.147-0.172 " | 0.051 " | 1 / 2 " | 인치 | 19의 PSI | 2-56 | ₩ 10,167 | |
F1 | 50M040070H016 | 82 ° | 8.0-9.4mm | 2.7mm | 16 | 메트릭 | - | M4 X 0.7 | ₩ 5,739 | |
G1 | 50M060100H016 | 82 ° | 10.9-12.6mm | 3.3mm | 16 | 메트릭 | - | M6 X 1 | ₩ 14,612 | |
H1 | 50M050080H012 | 82 ° | 8.9-10.4mm | 2.7mm | 12 " | 메트릭 | - | M5 X 0.8 | ₩ 5,617 | |
I1 | 022520A100 | 82 ° | 0.452-0.507 " | 0.153 " | 1" | 인치 | 312의 PSI | 1 / 4-20 | ₩ 15,085 | |
J1 | 50M080125H016 | 82 ° | 15.4-17.3mm | 4.6mm | 16 | - | - | M8 X 1.25 | ₩ 7,542 | |
K1 | 022520A025 | 82 ° | 0.452-0.507 " | 0.153 " | 1 / 4 " | - | 312의 PSI | 1 / 4-20 | ₩ 9,642 | |
L1 | 021032A100 | 82 ° | 0.340-0.385 " | 0.116 " | 1" | - | 165의 PSI | 10-32 | - | RFQ
|
M1 | 022520B100 | 100 ° | 0.442-0.507 " | 0.11 " | 1" | 인치 | 312의 PSI | 1 / 4-20 | ₩ 8,225 | |
N1 | 020632B037 | 100 ° | 0.238-0.279 " | 0.06 " | 3 / 8 " | 인치 | 69의 PSI | 6-32 | ₩ 2,275 | |
O1 | 022520B075 | 100 ° | 0.442-0.507 " | 0.11 " | 3 / 4 " | 인치 | 312의 PSI | 1 / 4-20 | ₩ 14,577 | |
P1 | 020632B050 | 100 ° | 0.238-0.279 " | 0.06 " | 1 / 2 " | - | 69의 PSI | 6-32 | ₩ 6,860 | |
Q1 | 020632B100 | 100 ° | 0.238-0.279 " | 0.06 " | 1" | 인치 | 69의 PSI | 6-32 | ₩ 12,862 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 병 뚜껑
- 윈치 및 윈치 바 묶기
- 루버 랙 및 패널
- 저수지 액세서리
- 뷰렛
- 다이어프램 펌프
- 와이어 로프 및 피팅
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 합금강
- 유연한 임펠러 펌프
- NIBCO 베이스 보드 티
- VELVAC 스팟 미러 오프셋 마운트
- COOPER B-LINE B52I 시리즈 연속 콘크리트 인서트
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 3방향 수평 전환기 볼 밸브, JIS 소켓, EPDM, 미터법
- SPEARS VALVES 스윙 조인트 라이저 니플, O 링이 있는 MBT
- SPEARS VALVES CPVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 전기 볼 밸브, 소켓, FKM
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, 플랜지 끝단, EPDM
- SPEARS VALVES PVC True Union 볼 체크 밸브, 플랜지 끝단, FKM
- LINN GEAR 트리플 스트랜드 스프로킷, 35-3 체인