LUMAPRO 미니어처 LED 전구, T6, 145V
필터
평균 전구 수명 : 100,000 시간. , 평균 수명: 100,000 시간. , 기본 유형: 촛대 나사 (E12) , 전구 하우징: 유리 , 현재 인출: 0.03mA , 밀폐된 설비의 경우: 아니 , 높은 출력: 아니 , 실내/실외 사용법: 실내 만 , 램프 직경: 0.75 " , 램프 모양: T6 , 램프 종류: 미니어처 -T , 전체적인 램프 모양: T , 주요 응용 프로그램: 범용 , 대체: Bulb 6S6/135V, 6S6/145V, 6S6/155V, 6S6/160V , 거래 번호: LM20145CS , 전압: 145 , 와트: 0.7
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 디바이더 박스 액세서리
- 삽
- 매입 형 Troffer 비품
- 교체 태그
- 연마 성 별
- 청력 보호
- 특성 테스터 (비전기적)
- 기계
- 카운터 및 아워 미터
- 차량 진단 및 검사
- SNAP-TITE 커플러, HP 스테인리스 스틸, 3 / 8-18
- APPROVED VENDOR 가스통 랙
- DAP 실리콘 실란트
- DAYTON 인라인 덕트 송풍기, 36인치, 원심
- UNITHERM Iso 허브 절연 커버
- SUPER-STRUT U562 시리즈 빔 클램프
- ANVIL 표준 나사 스웨이지 니플
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 클리어 이중 봉쇄 종료 피팅
- MARTIN SPROCKET MST 부쉬형 롤러 체인 스프로킷 체인 수 80
- SECURALL PRODUCTS 산성/부식성 캐비닛 추가 선반