LITTLE GIANT 전기 배선 악기 카트
필터
선반 당 용량 : 500의 파운드 , 색상: 회색 , 서랍 깊이: 17 " , 서랍 높이: 4.5 " , 서랍 폭: 13 " , 마치다: 분말 코팅 , 게이지: 14 , 핸들: 관형 강철 , 손잡이 포함: 가능 , 적재 능력: 1000의 파운드 , 서랍 수: 1 , 선반 수: 2 , 전체 깊이: 40 " , 전체 높이: 34 " , 전체 길이: 40 " , 전반적인 너비: 24 " , 선반 길이: 상단 36 ", 하단 29" , 선반 스타일: 플러시 , 선반 유형: 플러시 , 선반 폭: 상단 22 형, 하단 21-3 / 4 형 , 상단 소재: 미끄럼 방지 비닐 표면
스타일 | 모델 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 캐스터 유형 | 캐스터 폭 | 선반 사이의 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MIC-5BK-PSDR | 5" | 폴리 우레탄 | (4) 브레이크가있는 회전 | 1.25 " | 18 " | ₩ 1,606,797 | |
B | MIC-5TL-PSDR | 5" | 폴리 우레탄 | (4) 전체 잠금 브레이크가있는 스위블 | 1.25 " | 18 " | ₩ 1,516,987 | |
C | MIC-8BK-PSDR | 9" | 공기가 들어있는 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 3" | 18 " | ₩ 2,015,335 | |
C | MIC-10SRBK-PSDR | 10 " | 펑크 방지 고무 | (2) 리지드, (2) 스위블 | 2.75 " | 20 " | ₩ 1,977,937 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벨트 액세서리
- 음성 데이터 통신 캐비닛
- HID 하이 베이 비품
- 안전 모니터링 릴레이
- NEMA 전자 접촉기
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 배관 설비
- 실험실 여과
- 자동차 리프팅 도구
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- TE-CO 볼 플런저 나일론 라이트 .188w x .39l
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 하부 가이드 부싱
- BANJO FITTINGS 수 어댑터 스윕
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1/2-16 Un
- RIDGID FlexShaft 배수구 청소 기계
- LEESON Tobacco Barn Motors, 단상, DPAO, 리지드 베이스
- TURNSTILE 기계식 게이트
- MORSE CUTTING TOOLS 센터 및 스폿 솔리드 드릴 비트, 1441C 시리즈
- NORTH BY HONEYWELL PVC 폼 담근 장갑
- BOSTON GEAR 6 직경 피치 주철 웜기어