KIPP M8 나사산 크기 미니 윙 노브
필터
마침 : 매트 , 손잡이 유형: 윙 그립 , 재료: 열가소성 물질 , 스타일: 노보 그립 (R) , 실 크기: M8
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0274.0008X20 | 1.38 | 1.380 " | 0.78 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 스터드 | ₩ 5,932 | |
A | K0274.008X20 | 1.38 | 1.380 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 3,500 | |
A | K0274.008X25 | 1.57 | 1.57 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 3,255 | |
A | K0274.0008X25 | 1.57 | 1.57 " | 0.99 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 스터드 | ₩ 5,985 | |
A | K0274.008X40 | 2.16 | 2.16 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 3,465 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- AC 전원 공급 장치
- 플로트 볼
- 아이들러 시브
- 덮힌 IBC 및 탱크 유출 격리
- 회로 차단기 액세서리
- 실험실 자재
- 도서 및 학습용품들
- 네일
- 차량 진단 및 검사
- 커뮤니케이션
- TOUGH GUY 먼지 걸레 키트
- RIDGID 배수 청소 미트
- MILLER ELECTRIC 가스 디퓨저
- DYNABRADE 4" 직경 접촉 휠 어셈블리 키트
- APPROVED VENDOR 의자 코너 브레이스 스틸 3/4 인치 너비
- SMITH-COOPER 록 너트, 스테인리스 스틸
- PALMGREN 버퍼 가드
- BANJO FITTINGS 와셔
- APOLLO VALVES 클래스 2500 액추에이터
- BROWNING 5V 섹션 밴디드 V-벨트