KIPP 5 / 16-18 나사산 크기 SS 조절 식 핸들
필터
마침 : 매트 , 손잡이 유형: 조정 가능한 핸들 , 재료: 스테인리스 강 , 실 크기: 5 / 16-18
스타일 | 모델 | 높이 | 전체 길이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0124.3A3 | 2.15 " | 3.58 " | - | 내부 실 | ₩ 146,317 | |
A | K0124.2A3 | 2.15 " | 2.93 " | - | 내부 실 | ₩ 121,905 | |
B | K0124.2A3X15 | 2.26 " | 2.93 " | 0.59 " | 외부 스레드 | ₩ 124,950 | |
B | K0124.2A3X20 | 2.46 " | 2.93 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 126,052 | |
B | K0124.2A3X25 | 2.66 " | 2.93 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 127,539 | |
B | K0124.2A3X30 | 2.85 " | 2.93 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 130,060 | |
B | K0124.3A3X20 | 2.93 " | 3.58 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 164,622 | |
B | K0124.3A3X25 | 3.13 " | 3.58 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 164,622 | |
B | K0124.2A3X40 | 3.25 " | 2.93 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 132,072 | |
B | K0124.3A3X30 | 3.33 " | 3.58 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 164,622 | |
B | K0124.2A3X50 | 3.64 " | 2.93 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 127,785 | |
B | K0124.3A3X40 | 3.72 " | 3.58 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 169,522 | |
B | K0124.2A3X60 | 4.04 " | 2.93 " | 2.36 " | 외부 스레드 | ₩ 133,490 | |
B | K0124.3A3X50 | 4.11 " | 3.58 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 169,522 | |
B | K0124.3A3X60 | 4.51 " | 3.58 " | 2.36 " | 외부 스레드 | ₩ 169,522 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 니 블러 및 가위
- 로드 센터 및 패널 보드
- LED Troffer 고정 장치 개장 키트
- 과부하 릴레이
- 스프레드 실린더
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 아크 플래시 보호
- 탄소강
- 우물펌프
- 자동차 화학 제품
- CHASE DOORS 유연한 스윙 도어, 네이비 블루
- DAYTON 단일 입구 전방 곡선 벨트 구동 송풍기
- KIPP K0269 시리즈, 5 / 16-18 나사 크기 조정 가능 핸들
- USA SEALING EPDM 플랜지 개스킷, 4-5/8인치 외경, 검정색
- HOFFMAN Wireway 상자 커넥터에 누워
- APOLLO VALVES 83L-140 시리즈 3피스 풀 포트 저온. NPT 볼 밸브
- VESTIL TDR 시리즈 틸팅 드럼 링
- BALDOR / DODGE 퀼 입력이 있는 Tigear-2 감속기, 크기 23
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BL 스타일, 821 크기, Ironman 웜기어 감속기