HONEYWELL NT 시리즈, DPST 토글 스위치
필터
액추에이터 길이 : 0.68 " , 액추에이터 스타일: 표준 레버 , 연락처 양식: DPST , 장착 구멍: 0.5 "Dia. , 연결 수: 4 , 작동 온도. 범위: -85도 ~ 160도 F , 권장 용도: 공중 및 가위 형 리프트, 트럭 탑재 텔레 핸들러, 크레인 및 건설, 농업 및 자재 취급 장비, 공장 바닥 제어 장치, 공작 기계 장비 제조업체 , 줄기 길이: 0.47 " , 터미널: 나사
스타일 | 모델 | AC 접점 등급 | DC 접점 등급 | HP | 줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 스위치 기능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2NT1-6 | 0.5A ~ 10A @ 0.5V ~ 277V | 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ~ 18A @ 0.5V ~ 28V | 1/4 @ 125VAC, 1/2 @ 250/277VAC | 15 / 32-32UNS | 순간 온 / 오프 | ₩ 78,942 | |
A | 2NT1-2 | 0.5A ~ 15A @ 0.5V ~ 277V | 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A ~ 20A @ 0.5V ~ 28V | 1/2 @ 125VAC, 1 @ 250/277VAC | 0.47 " | 온 / 오프 | ₩ 69,702 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 왕복 톱날
- 우드 게이트 하드웨어
- 빠른 연결 해제 튜브 피팅
- 공기 구동 식 에어리스 페인트 분무기
- 바지의 멜빵
- 파이프피팅 및 커플링
- 드럼
- 전기 히터 및 액세서리
- 리프팅 하드웨어
- 스테인리스 강
- DYNAQUIP CONTROLS 솔레노이드 공기 제어 밸브 NAMUR
- NORTON ABRASIVES 후크 앤 루프 샌딩 디스크, 세라믹
- COOPER B-LINE 철도 활주로
- BENCHMARK SCIENTIFIC 마이크로 로터용 어댑터
- VERMONT GAGE Chr Z Go/NoGo 가역 어셈블리,
- ROADPRO SS 코드가 있는 CB 마이크
- VOLLRATH 스위치
- MCR SAFETY 컷 프로 닌자 포스 컷 저항 작업 장갑
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDNS 단일 감속 감속기