HARRINGTON 전기 극장 체인 호이스트, 60 피트
Harrington Electric 극장 체인 호이스트는 높이 조정을 정밀하게 제어하여 원활한 무대 전환과 역동적인 공연을 보장합니다. 극장, 콘서트 장소 및 이벤트 공간 내에서 조명 장비, 스피커, 커튼 및 무대 장치와 같은 무거운 물체를 들어 올리고 매달는 데 사용됩니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 암페어 @ 저전압 | 생산 능력 | 최소 후크 사이 | 헤드 룸 | 하우징 깊이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TNER005L-60 | 1000의 파운드 | 3.7 | 1000의 파운드 | 13-13 / 16 " | 13-13 / 16 " | 13-13 / 16 " | 18 11 / 16 " | 7.875 " | ₩ 9,577,172 | |
B | TNER010L-60 | 2000의 파운드 | 5.6 | 2000의 파운드 | 13-13 / 16 " | 13-13 / 16 " | 13-13 / 16 " | 20 " | 8 13 / 16 " | ₩ 9,857,435 | |
C | TNER020L-60 | 4000의 파운드 | 5.6 | 4000의 파운드 | 22-13 / 16 " | 22-13 / 16 " | 22-13 / 16 " | 20 " | 8 13 / 16 " | ₩ 15,328,600 |
작동 메커니즘
- 체인 드럼을 구동하는 전기 모터를 사용하여 작동합니다.
- 모터가 회전하면서 작동 방향에 따라 로드 체인을 드럼에 감거나 풀어줍니다.
- 이 체인은 하중을 올리거나 내리는 리프팅 후크에 연결됩니다.
- 호이스트의 기어박스와 모터는 함께 작동하여 체인의 속도와 방향을 제어하므로 정확하고 제어된 수직 이동이 가능합니다.
특징
- 이 Harrington 핸드 체인 호이스트는 쉽고 간단한 리프팅 작업을 위해 트롤리 없이 후크 장착 구성을 제공합니다.
- 리프팅 작업 시 안전성과 편의성을 높이기 위해 체인 컨테이너와 안전 래치 후크가 장착되어 있습니다.
- 이 Harrington 핸드 체인 호이스트에는 자체 조정 풀 로터 모터 브레이크가 있어 안전성과 제어력이 향상됩니다.
- 탄소강 후크가 특징으로 리프팅 작업에 강력한 강도를 제공합니다.
- 이 회전 후크 호이스트는 IP55 등급으로 설계되어 먼지와 물 유입으로부터 보호합니다.
- 내구성과 미적 아름다움을 위해 에나멜 마감 처리가 되어 있으며 내식성과 매끄러운 외관을 위해 니켈 도금 체인이 있습니다.
- 이 호이스트는 강도와 내구성을 갖춘 경량 설계를 위한 알루미늄 구조를 특징으로 합니다.
표준 및 승인
- ASME
- IEC
- RoHS 준수
- NFPA
- ISO
자주 묻는 질문
이 호이스트에 사용되는 브레이크 유형은 무엇입니까?
이 호이스트에는 안정적인 정지 및 제어를 위한 풀 로터 브레이크가 장착되어 있습니다.
이 호이스트는 어떤 유형의 클러치를 사용합니까?
효과적인 제어 및 부하 처리를 위해 마찰 클러치가 통합되어 있습니다.
Harrington Electric 극장 체인 호이스트를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 적재 중량이 호이스트의 지정된 용량 내에 있는지 확인하십시오.
- 사용하기 전에 호이스트의 마모, 손상 또는 느슨한 구성 요소를 정기적으로 검사하십시오.
- 의도하지 않은 하중 풀림을 방지하려면 항상 후크에 안전 걸쇠를 걸어야 합니다.
- 신속한 대응을 위해 비상 정지 버튼의 위치와 작동 방식을 알아두세요.
- 안전을 위협할 수 있는 과부하를 방지하려면 부하 제한을 준수하십시오.
- 화물을 안전하게 고정하려면 적절한 장비 하드웨어와 기술을 사용하십시오.
- 작동 중에 호이스트 아래 공간에 사람이나 장애물이 없는지 확인하십시오.
- 전원 중단을 방지하려면 안전한 전기 연결을 유지하십시오.
- 비상 절차를 포함하여 안전한 호이스트 작동에 대해 운전자에게 철저하게 교육하십시오.
- 작동 중 소음 수준이 안전 한계를 초과하는 경우 청력 보호 장치를 사용하십시오.
Harrington Electric 극장 체인 호이스트를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요소에는 적재 용량, 리프팅 높이, 속도, 제어, 안전 기능, 전원 공급 장치, 설치 요구 사항, 소음 수준, 휴대성, 제어 옵션 및 유지 관리가 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 금속 가공 유체
- 주사기 필터
- 절연 테스터
- 플라스틱 반원
- 오버 헤드 컨베이어 부품
- 잠금 시스템
- 교체용부품
- 살충제 및 해충 구제
- 자동차 리프팅 도구
- 측정 장비
- THERMOSAFE 화주 병
- BULLARD 호흡 관
- K E SAFETY 자기 안전 / 경고등, LED, (2) D 배터리 (포함되지 않음)
- DAYTON 프로펠러 4인치, 316 스테인리스 스틸
- DURHAM MANUFACTURING 작업대
- KISSLER & CO 욕조 스파우트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 핀 및 슬리브 커넥터
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 후드가 부착된 작업복, 테이프 처리된 솔기
- TSUBAKI 테이퍼 잠금 시리즈 스프라켓 3/4인치 피치