GRAINGER 스틸 펜더 와셔, 일반 패스너 마감
필터
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | U38213.050.0200 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 2" | ₩ 504,332 | |
B | U38213.050.0150 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.5 " | ₩ 311,955 | |
C | U38213.050.0300 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 3" | ₩ 98,700 | |
D | U38213.025.0250 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 2.5 " | ₩ 152,845 | |
E | U38213.025.0150 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.5 " | ₩ 18,060 | |
F | U38213.025.0200 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 2" | ₩ 256,235 | |
G | U38213.025.0100 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1" | ₩ 7,367 | |
H | U38213.025.0300 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 3" | ₩ 151,235 | |
I | U38213.025.0087 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 7 / 8 " | ₩ 24,167 | |
J | U38213.025.0125 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.25 " | ₩ 16,905 | |
K | U38213.012.0062 | 1 / 8 " | 5 / 32 " | 5 / 8 " | ₩ 40,127 | |
L | U38213.012.0075 | 1 / 8 " | 5 / 32 " | 3 / 4 " | ₩ 40,652 | |
M | U38213.037.0150 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.5 " | ₩ 544,722 | |
N | U38213.037.0162 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.625 " | ₩ 161,787 | |
O | U38213.037.0200 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 2" | ₩ 269,762 | |
P | U38213.037.0300 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 3" | ₩ 115,500 | |
Q | U38213.037.0125 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.25 " | ₩ 669,480 | |
R | U38213.018.0050 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | ₩ 9,152 | |
S | U38213.018.0075 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 977,567 | |
T | U38213.018.0125 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 1.25 " | ₩ 713,177 | |
U | U38213.018.0150 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 1.5 " | ₩ 207,829 | |
V | U38213.018.0100 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 1" | ₩ 13,352 | |
W | U38213.031.0250 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 2.5 " | ₩ 161,455 | |
X | U38213.031.0162 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.625 " | ₩ 73,377 | |
Y | U38213.031.0150 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.5 " | ₩ 875,560 | |
Z | U38213.031.0200 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 2" | ₩ 91,017 | |
A1 | U38213.031.0300 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3" | ₩ 174,947 | |
B1 | U38213.031.0125 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.25 " | ₩ 840,350 | |
C1 | U38213.015.0087 | 5 / 32 " | 3 / 16 " | 7 / 8 " | ₩ 17,027 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 에어컨 액세서리
- 축 상향식 배기 환기 장치
- 램프 체인저 극
- 케이블 안전 스프링
- 비옷
- 실험실 기기
- 수상안전
- 직업 사이트 조명
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- APPROVED VENDOR 앵글 스톡 304 스테인리스 스틸 두께 7 피트
- BROWNING 롤러 체인 링크 연결
- COOPER B-LINE B331 시리즈 두 구멍 짧은 개방 각도
- HOFFMAN Syspend 180-Max 시리즈 광 어댑터
- WATTS 절연 플랜지 펌프
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1/4-32 Unef
- BURRELL SCIENTIFIC 멀티클램프
- DAYTON 플렉시블 호스
- ALL MATERIAL HANDLING 래치
- TSUBAKI 단일 분할 테이퍼 스프라켓, 1/2인치 피치