GRAINGER 리벳 너트 M5 x 0.8 스레드
필터
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 드릴 크기 | 플랜지 Dia. | 그립 범위 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 구멍 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RFL2-580-3.8-10 | 9.910 " | X | 12.700 " | 0.70 ~ 3.30 인치 | 12.700 " | 0.76 " | 10.000 " | 18.28 " | ₩ 36,837 | |
B | RFSL2-580-2.5-5 | 10.950 " | 7 / 16 " | 14.100 " | 0.50 ~ 2.50 인치 | 14.100 " | 0.85 " | 11.000 " | 10.3 " | ₩ 12,635 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밀어서 튜브 피팅 연결
- 비상구 문 경보
- 유압 저장통 흡입 스트레이너
- 아이들러 스프로킷
- 구동 반응기 및 필터
- 에어호스
- 돌리/달리/운반기/무버
- 지게차 및 지게차 부착물
- 전등 안정기
- 와이어 천
- GRAINGER 거리 팔꿈치 45도
- GEORG FISCHER Y 스트레이너 PVC 인치
- COOPER B-LINE 유형 1 나사 덮개는 Wireway 크로스 피팅에 누워
- THOMAS & BETTS KN18 시리즈 링 터미널
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 피팅 90도 긴 스윕 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- EATON ECSC 시리즈 소형 CurrentWatch 시리즈 전류 스위치
- EATON H-Max 시리즈 가변 주파수 드라이브, FR5
- EATON LV Unipak 시리즈 커패시터 뱅크
- REMCO 핸드 스크럽 브러쉬, 뻣뻣함
- BALDOR / DODGE SXRH 볼 베어링