GRAINGER 리벳 너트 M4 x 0.7 스레드
필터
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 드릴 크기 | 플랜지 Dia. | 그립 범위 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 구멍 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RFL2-470-3.3-10 | 9.910 " | X | 12.700 " | 0.70 ~ 3.30 인치 | 12.700 " | 0.76 " | 10.000 " | 18.28 " | ₩ 35,787 | |
B | RFSL2-470-2.5-5 | 10.950 " | 7 / 16 " | 14.100 " | 0.50 ~ 2.50 인치 | 14.100 " | 0.85 " | 11.000 " | 10.3 " | ₩ 11,532 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 흠뻑 젖은 샤워
- 가스 용접 의상
- 액체 밀폐 코드 커넥터
- 램프 체인저
- 무선 푸시 버튼
- 차단밸브
- 콘텐츠 배급
- 타이머
- 리벳
- 폐기물 처리기
- APPROVED VENDOR 호스 페룰
- DYMO 열 수축 튜브 라벨
- DAYTON 벨트 드라이브 업블라스트 환풍기, 벽 장착형, 미조립
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 셀룰로오스, 25마이크론, 부나 씰
- COOPER B-LINE B281FL 시리즈 포스트 베이스
- ANVIL 도금 이음매 없는 젖꼭지
- MARTIN SPROCKET M 시리즈 QD 부싱
- ALL GEAR 테이프 및 꼬기 당기기
- VESTIL PM5 시리즈 전문 팔레트 트럭
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XDTX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기